Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex WC-Hygiene-Garnitur 2er set, mit Randbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex WC-Hygiene-Garnitur 2er set, mit Randbürste
Maximex WC-Hygiene-Garnitur 2er set, mit Randbürste
Maximex WC-Hygiene-Garnitur 2er set, mit Randbürste
Maximex WC-Hygiene-Garnitur 2er set, mit Randbürste
Maximex WC-Hygiene-Garnitur 2er set, mit Randbürste
Maximex WC-Hygiene-Garnitur 2er set, mit Randbürste
Maximex WC-Hygiene-Garnitur 2er set, mit Randbürste
Artikel-Nr.:
     C4401-71567800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71567800
EAN/GTIN:
     4008069056507
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

Maximex WC-Hygiene-Garnitur 2er set, mit Randbürste

Schluss mit unschönen Spuren an der Spülbürste. Endlich eine WC-Bürste, die sich selbst reinigen kann und das direkt im 2er Set!

Wie es funktioniert? Eine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die WC-Hygiene-Garnitur automatisch immer sauber und ansehnlich.

Besonders praktisch: Der innere WC-Rand kann mit der kleinen Randbürste effektiv und schnell gereinigt werden. Für eine lange und problemlose Reinigung ist die WC-Hygiene-Garnitur genau das Richtige.

Das Komplett-Set wird mit Bürstenhalter geliefert.

Material: Bürste: TPR, Griff+Behälter: Polypropylen
Farbe: Bürste: Lila, Griff+Behälter: Weiß
Maße B/H/T: 13,5 cm x 41,8 cm x 13,5 cm
Nettogewicht: 506 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
506 g
Bruttogewicht:
934 g
Länge Einzelartikel:
13,5 cm
Höhe Einzelartikel:
41,8 cm
Breite Einzelartikel:
13,5 cm
Farbe:
Lila
Material:
Bürste: TPR, Griff+Behälter: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, toilettenbürsten garnitur, wc-bürstengarnitur maximex, wc-bürste;toilettenbürste;klobürste;klobürste reinigen;bürste toilette;antibakterielle toilettenbürste;antibakterielle klobürste;wc-bürsten set;toilettenbürste mit randreiniger;wc wunder klobürste;wc wunder toilettenbürste;bad;randbürste;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.