| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-73361100 Herst.-Nr.: 73361100 EAN/GTIN: 4008838296011 |
| |
|
| | |
| WENKO Badewannenhocker Secura, rutschfest, 150 kg Tragkraft Sicherheit und Komfort bei der täglichen Hygiene! Die WENKO Secura Produkte erleichtern den Alltag und geben auch bewegungseingeschränkten Menschen die Möglichkeit, die täglichen Herausforderungen bei der Körperhygiene eigenständig zu bewältigen. Bedacht auf Sicherheit und Komfort – entdecken Sie unser breit gefächertes Secura-Sortiment: von Badgriffen als Gleichgewichtsstütze über Bad- und Duschhocker mit rutschhemmenden Elementen (Sitzfläche und Füße) bis hin zu unseren Badewannenhilfen. Der stabile Wannenhocker Secura sorgt für mehr Badevergnügen und Sicherheit, denn der komfortable Hocker erleichtert das Baden erheblich. Mit vier Saugnäpfen ausgestattet wird der Badewannen-Hocker rutschfest auf dem Wannengrund befestigt und erspart so manchen Balanceakt in der Wanne. Denn der praktische Hocker steht stets sicher auf dem Boden. Dabei verfügt er über eine Tragkraft von bis zu 150 kg. Der bequeme und sichere Sitz ist nach den neuesten Vorschriften durch den TÜV getestet und TÜV/GS zertifiziert. Der clevere Hocker verfügt über eine rutschhemmende, Bubble-Strukturoberfläche für noch mehr Komfort und Sicherheit. Die bequeme Sitzfläche ist mit einer Öffnung versehen, die einen vollständigen Wasserablauf ermöglicht. Material: Kunststoff Farbe: Weiß Maße B/H/T: 40 cm x 21 cm x 31 cm Nettogewicht: 1440 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1440 g | Bruttogewicht: | 1659 g | Länge Einzelartikel: | 31 cm | Höhe Einzelartikel: | 21 cm | Breite Einzelartikel: | 40,0 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheit, Komfort, Alltag, Senioren, Männer, Frauen, Hilfsmittel, Bade-zimmer, Küche, Haushalt |
| | |
| |