| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-73872800 Herst.-Nr.: 73872800 EAN/GTIN: 4008838867105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Erdbeer-Reifer 15er Set Der effektive Pflanzhelfer bei der Erdbeer-Zucht wird im komfortablen 15er Set ins Haus geliefert. Erdbeeren lassen nicht nur Kinderaugen leuchten. Und wenn die Erdbeeren im eigenen Garten dann noch selber gepflanzt werden, lässt sich leicht nachvollziehen, warum Erdbeerenzucht so beliebt ist. Erdbeeren aus dem eigenen Garten sind einfach wunderbar im Geschmack und haben eine natürliche Süße. Dabei sind Erdbeeren wahre Vitaminbomben. Damit die eigene Erdbeerzucht auch sicher gelingt, ist der Erdbeer-Reifer unerlässlich. Es handelt sich um einen verstellbaren Schutz, der dabei hilft, eine saubere und einfache Erdbeerernte zu gewährleisten. Das Gerüst wird rechtzeitig vor dem Ausbilden von Früchten um die Pflanze gelegt und auf Füße gestellt. Da die Erdbeeren nun in einigen Zentimetern Abstand über dem Boden auf dem Gerüst liegen, kann der richtige Erntezeitpunkt auf einen Blick erkannt werden. Außerdem entwickeln sich die Erdbeeren gleichmäßig schön geformt und sind völlig frei von Verschmutzung. Schimmelpilze haben keine Chance, die Erdbeeren faulen nicht, wie die auf dem Boden liegenden Früchte. Es sind keine Würmer im Fruchtfleisch und auch Ameisen- und Schneckenfraß kann so verhindert werden. Der Erdbeer-Reifer ist aus solidem Kunststoff gefertigt und kann von 31 - 40 cm im Durchmesser reguliert werden. Material: Polypropylen Farbe: Grün Maße B/H/T: 10 cm x 40 cm Nettogewicht: 1029 g - Verlässiger Schutz für die Erdbeer-Zucht
- Schafft Sicherheitsabstand zu Schimmelpilzen, Schnecken und Schmutz
- Verhindert, dass Erdbeeren Schnecken oder
- Putzen ohne Chemie
- Im praktischen 15er Set
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1029 g | Bruttogewicht: | 1939 g | Länge Einzelartikel: | 40 cm | Höhe Einzelartikel: | 10 cm | Maß Zusatzinfo: | je | Farbe: | Grün | Material: | Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |