| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-7387500 Herst.-Nr.: 7387500 EAN/GTIN: 4008838006474 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximex Erdbeer-Reifer 5er Set, 10 x 40 cm Mit dem Erdbeer-Reifer können Erdbeeren im kommendem Sommer gekonnt vor Schmutz, Schimmel und lästigen Schnecken geschützt werden. Der Erdbeer-Reifer schafft dafür einen Sicherheitsabstand zu Schimmelpilzen, Schnecken und Schmutz. Auf der Erhöhung können die Erdbeeren dabei einfach weiterreifen. Die Leckerbissen fallen so nie mehr Schnecken oder der Fäulnis zum Opfer. Der Erdbeer-Reifer ist aus solidem Kunststoff gefertigt und hat einen regulierbaren Durchmesser (31 - 40 cm). Material: Polypropylen Farbe: Grün Maße B/H/T: 10 cm x 40 cm Nettogewicht: 343 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 346 g | Bruttogewicht: | 367 g | Länge Einzelartikel: | 40 cm | Höhe Einzelartikel: | 10 cm | Breite Einzelartikel: | 40,0 cm | Farbe: | Grün | Material: | Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |