Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Drehkissen mit 2 Wechselbezügen, Bequeme Drehung um 360 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Drehkissen mit 2 Wechselbezügen, Bequeme Drehung um 360 Grad
Maximex Drehkissen mit 2 Wechselbezügen, Bequeme Drehung um 360 Grad
Maximex Drehkissen mit 2 Wechselbezügen, Bequeme Drehung um 360 Grad
Maximex Drehkissen mit 2 Wechselbezügen, Bequeme Drehung um 360 Grad
Maximex Drehkissen mit 2 Wechselbezügen, Bequeme Drehung um 360 Grad
Maximex Drehkissen mit 2 Wechselbezügen, Bequeme Drehung um 360 Grad
Maximex Drehkissen mit 2 Wechselbezügen, Bequeme Drehung um 360 Grad
Artikel-Nr.:
     C4401-77332500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     77332500
EAN/GTIN:
     4008838225134
Suchbegriffe:
Drehkissen
Drehscheibe Umsetzen
Patienten-Drehscheibe
Patientendrehscheibe

Maximex Drehkissen mit 2 Wechselbezügen, Bequeme Drehung um 360 Grad

Das praktische Drehkissen ist ein effektives Hilfsmittel für alle, die Probleme mit dem Ein- und Aussteigen ins und aus dem Auto haben. Mit dem genialen Kissen gelingt dies in Zukunft mühelos, ohne sich zu verrenken.

Das Auto-Drehkissen lässt sich dank eines speziell entwickelten Systems um 360 Grad drehen. Um in das Auto einzusteigen, wird es einfach auf den Autositz gelegt und man setzt sich gerade auf den Autositz. Dann hebt man die Beine an und dreht sich mithilfe des Auto-Drehkissens einfach ins Auto hinein. Nach der Fahrt steigt man auf umgekehrte Weise ganz bequem wieder aus dem Auto aus.

Dabei bietet das Kissen auch bei langem Sitzen größtmöglichen Komfort und Bewegungsfreiheit. Außerdem bewahrt und stabilisiert es die Sitzposition unabhängig von der Körperhaltung.

Das Auto-Drehkissen eignet sich auch ideal als Aufstehhilfe für Bett, Sofa, Sessel oder Stuhl.

Mit einem Durchmesser von 38,5 cm bietet das Kissen eine komfortable Sitzfläche. Zudem ist es stabil gefertigt, gepolstert und hat eine clevere Anti-Rutsch-Unterseite für sicheren Halt.

Material: Sitzbezüge: 100 % Kunststoff - Polyester; Drehteller: Kunststoff - ABS
Farbe: Sitzbezug: Creme, Sitzbezug: Schwarz, Drehteil: Schwarz
Maße B/H/T: 4,5 cm x 38,5 cm
Nettogewicht: 1012 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1012 g
Bruttogewicht:
1179 g
Länge Einzelartikel:
38,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: drehkissen, Drehkissen;Kissen;Auto;Einstieghilfe;Ausstieghilfe;Aussteighilfe;Senioren;Alltagshilfe;Autositz;MAXIMEX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 52 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.