Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Falt-Schaukelstuhl, Faltsessel, Tragkraft 120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Falt-Schaukelstuhl, Faltsessel, Tragkraft 120 kg
Maximex Falt-Schaukelstuhl, Faltsessel, Tragkraft 120 kg
Maximex Falt-Schaukelstuhl, Faltsessel, Tragkraft 120 kg
Maximex Falt-Schaukelstuhl, Faltsessel, Tragkraft 120 kg
Maximex Falt-Schaukelstuhl, Faltsessel, Tragkraft 120 kg
Maximex Falt-Schaukelstuhl, Faltsessel, Tragkraft 120 kg
Maximex Falt-Schaukelstuhl, Faltsessel, Tragkraft 120 kg
Artikel-Nr.:
     C4401-80521500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     80521500
EAN/GTIN:
     4008838309551
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
Schaukelstuhl

Maximex Falt-Schaukelstuhl, Faltsessel, Tragkraft 120 kg

Machen Sie es sich gemütlich mit dem Falt-Schaukelstuhl von Maximex! Dank der integrierten Schaukelfunktion lädt der Faltstuhl zum ausgiebigen Relaxen ein. Einfach aufklappen und bequem entspannen! Der Faltsessel eignet sich ideal für Garten, Balkon oder Camping. Bei Nichtgebrauch kann der Schaukelstuhl bequem und in Sekundenschnelle zusammengeklappt und in der mitgelieferten Tragetasche platzsparend verstaut werden. Dank des robusten Stahl-Gestells verfügt der komfortable Stuhl über eine hohe Stabilität mit einer Tragkraft von 120 kg.

Der Sitzbezug ist aus strapazierfähigem und wetterfestem Polyestergewebe gefertigt. Besonders clever: Der Faltstuhl ist mit 2 Netztaschen zur griffbereiten Aufbewahrung von Buch, Smartphone & Co. ausgestattet. Maße (B x H x T): aufgestellt 88 x 86 x 96 cm; zusammengeklappt: 28 x 17 x 112 cm

Textilzusammensetzung:


•100% Polyester


Material: 100 % Polyester
Farbe: Stuhl + Aufbewahrungstasche: Anthrazit, Verbindungsstücke: Schwarz
Maße B/H/T: 90 cm x 100 cm x 90 cm
Nettogewicht: 5000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5000 g
Bruttogewicht:
6000 g
Länge Einzelartikel:
90 cm
Höhe Einzelartikel:
100 cm
Breite Einzelartikel:
90,0 cm
Farbe:
Stuhl + Aufbewahrungstasche: Anthrazit, Verbindungsstücke: Schwarz
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl 120 kg, schaukelstuhl, Faltschaukelstuhl, Klappstuhl, Faltsessel, Sessel faltbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 13 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.