Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multi Tierdecke Größe L, 120 x 75cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Multi Tierdecke Größe L, 120 x 75cm
Maximex Multi Tierdecke Größe L, 120 x 75cm
Maximex Multi Tierdecke Größe L, 120 x 75cm
Maximex Multi Tierdecke Größe L, 120 x 75cm
Maximex Multi Tierdecke Größe L, 120 x 75cm
Maximex Multi Tierdecke Größe L, 120 x 75cm
Maximex Multi Tierdecke Größe L, 120 x 75cm
Artikel-Nr.:
     C4401-8096120500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     8096120500
EAN/GTIN:
     4008838874158
Suchbegriffe:
Katzendecke
Liegedecke
Tierdecke
Haustierdecke

Maximex Multi Tierdecke Größe L, 120 x 75cm

Angenehmes Liegevergnügen für große Haustiere - auf dieser Multi-Tierdecke mit Antihaft-Effekt kann sich der Vierbeiner bequem ausruhen. Die große Baumwolldecke ist weich gepolstert und reinigt sie sich fast von allein. Aufgrund der speziellen PTFE-Beschichtung haften weder Tierhaare noch Schmutz an der Decke. Ein kurzes Ausschütteln genügt und schon kann sich der Hund oder die Katze wieder gemütlich hinlegen.

Silikon-Noppen an der Unterseite der Decke verhindern das Rutschen der Decke. Der Polyester-Boden ist zudem wasserdicht und luftdurchlässig. Bei Bedarf kann die Tierdecke bei 30ºC in der Maschine gewaschen werden. Die Tierdecke in L ist 120 x 75 cm groß.

Textilzusammensetzung:

•Oberseite: 100% Baumwolle
•Unterseite: 100% Polypropylen

Material: Oberseite: 100 % Baumwolle, Unterseite: 100 % Polypropylen, Füllung: 100 % Polyester
Farbe: Oberseite: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 75 cm x 1,5 cm x 120 cm
Nettogewicht: 565 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
565 g
Bruttogewicht:
585 g
Länge Einzelartikel:
120 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
75,0 cm
Farbe:
Oberseite: Mehrfarbig
Material:
Oberseite: 100% Baumwolle, Unterseite: 100% Polypropylen, Füllung: 100% Polyester
... > Wenko > Haustiere > Hunde
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 48 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 104 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 160 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.