Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multi Tierdecke Größe M, 90 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Multi Tierdecke Größe M, 90 x 60 cm
Maximex Multi Tierdecke Größe M, 90 x 60 cm
Maximex Multi Tierdecke Größe M, 90 x 60 cm
Maximex Multi Tierdecke Größe M, 90 x 60 cm
Maximex Multi Tierdecke Größe M, 90 x 60 cm
Maximex Multi Tierdecke Größe M, 90 x 60 cm
Maximex Multi Tierdecke Größe M, 90 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-809690500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     809690500
EAN/GTIN:
     4008838874165
Suchbegriffe:
Tierdecke
Tier-Decke
Decke
Haustier

Maximex Multi Tierdecke Größe M, 90 x 60 cm

Angenehmes Liegevergnügen für große Haustiere - auf dieser Multi-Tierdecke mit Antihaft-Effekt kann sich der Vierbeiner bequem ausruhen. Die große Baumwolldecke ist weich gepolstert und reinigt sie sich fast von allein. Aufgrund der speziellen PTFE-Beschichtung haften weder Tierhaare noch Schmutz an der Decke. Ein kurzes Ausschütteln genügt und schon kann sich der Hund oder die Katze wieder gemütlich hinlegen.

Silikon-Noppen an der Unterseite der Decke verhindern das Rutschen der Decke. Der Polyester-Boden ist zudem wasserdicht und luftdurchlässig. Bei Bedarf kann die Tierdecke bei 30ºC in der Maschine gewaschen werden. Die Tierdecke in M ist 90 x 60 cm groß.

Textilzusammensetzung:


•Oberseite: 100% Baumwolle
•Unterseite: 100% Polypropylen


Produktdetails:


•Große, weich gepolsterte Baumwolldecke für bequemes Ausruhen der Vierbeiner
•Antihaft-Effekt, reinigt sich fast von allein, Silikon-Noppen an der Unterseite der Decke verhindern das Rutschen
•Wasserdichter und luftdurchlässiger Polyester-Boden
•Bei 30ºC in der Maschine waschbar
•Maße (B x H x T): 90 x 1,5 x 60 cm



Material: Oberseite: 100 % Baumwolle, Unterseite: 100 % Polypropylen, Füllung: 100 % Polyester
Farbe: Oberseite: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 90 cm x 1,5 cm x 60 cm
Nettogewicht: 330 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
330 g
Bruttogewicht:
340 g
Länge Einzelartikel:
60 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
90,0 cm
Farbe:
Oberseite: Mehrfarbig
Material:
Oberseite: 100% Baumwolle, Unterseite: 100% Polypropylen, Füllung: 100% Polyester
... > Wenko > Haustiere > Hunde
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 130 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
809660500
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.