Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wurzel-weg 1500 g, Wurzelentferner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Wurzel-weg 1500 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 1500 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 1500 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 1500 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 1500 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 1500 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 1500 g, Wurzelentferner
Artikel-Nr.:
     C4401-81640500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     81640500
EAN/GTIN:
     4008838261828
Suchbegriffe:
Wurzel-Ex
Baumstumpf-Ex
Wurzel-vernichter
Wurzel-entferner

Maximex Wurzel-weg 1500 g, Wurzelentferner

Gartenpflege leicht gemacht!

Baumstümpfe und das dazugehörige Wurzelwerk lassen sich nur sehr schwer aus dem Erdreich entfernen. Zudem stellt Wurzelwerk im Garten auch oft eine große Stolpergefahr dar. Das Entfernen von Baumstümpfen und Wurzeln war bis jetzt mit einer großen Anstrengung und sehr viel Arbeit verbunden. Der geniale Maximex Wurzel-weg macht jetzt aber Schluss damit.

Um mit diesem Granulat, das in Deutschland hergestellt wird, das lästige Wurzelwerk zu entfernen, müssen einfach ein paar Löcher in den Stumpf gebohrt und mit dem zuverlässigem Granulat gefüllt werden.

Bereits nach wenigen Monaten hat sich der Stumpf durch die Wirkung des hochwirksamen Granulats zersetzt (abhängig von Holzart, Umfang und Tiefe) und kann problemlos entfernt bzw. bequem über den Kompost entsorgt werden.

Das Granulat ist unschädlich für das Erdreich und wirkt wie ein Dünger. Inhalt: 1500 g

"Produktdetails:


•Hochwirksamer Wurzelvernichter beschleunigt den Zersetzungsprozess des Holzes
•Einfach einige Löcher in den Stumpf bohren und das Granulat einfüllen
•Nach wenigen Monaten kann sich der Stumpf zersetzt haben
•Unschädlich für das Erdreich, das Granulat wirkt im Boden wie ein Dünger
•Maße (B/T x H): Ø 9 x 26 cm, Inhalt 1500 g Granulat
•Made in Germany




Das Etikett finden Sie hier.






Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen
Farbe: Inhalt: Dunkelblau, Flasche: Weiß
Maße B/H/T: 26 cm x 9 cm
Nettogewicht: 1500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1568 g
Bruttogewicht:
1578 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
26 cm
Farbe:
Inhalt: Dunkelblau, Flasche: Weiß, Etikett: Grün
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen, Etikett
Weitere Suchbegriffe: Gartenarbeit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 78 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.