| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-82270500 Herst.-Nr.: 82270500 EAN/GTIN: 4008838200612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximex Wäschetrockner und Ablage 2in1, Gesamttrockenlänge: 3 m Ob Single-Haushalt oder Familie - Wäsche ist immer zu waschen. Nur mit dem Trocknen wird es manchmal ein wenig schwierig. Doch mit dem Maximex Wäschetrockner und Ablage 2in1 kann auch dieses Problem ganz schnell und einfach gelöst werden. Der praktische Wäschetrockner von Maximex macht gerade auf kleinen Balkonen eine gute Figur. Und wenn es draußen nicht mehr möglich ist, die Wäsche zu trocknen, kann der Wäscheständer auch am Heizkörper befestigt werden. Darüber hinaus können Sie den cleveren Wäschetrockner auch komfortabel als Ablage nutzen. Dazu kann der Wäschetrockner kinderleicht umgebaut werden: Sie setzen einfach die mitgelieferte Ablage ein, fertig. Schon können Getränke, Zeitschriften und vieles mehr bequem darauf abgestellt werden. Durch die stufenlos verstellbaren Aufhängungen bietet sich hier eine optimale Befestigung, die Sie jederzeit nutzen können. Material: Trockner: Aluminium, Ablage: Polypropylen Farbe: Trockner: Silber glänzend, Ablage: Grau Maße B/H/T: 53 cm x 34 cm x 16 cm Nettogewicht: 649 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 649 g | Bruttogewicht: | 881 g | Länge Einzelartikel: | 16 cm | Höhe Einzelartikel: | 34 cm | Breite Einzelartikel: | 53,0 cm | Farbe: | Trockner: Silber glänzend, Ablage: Grau | Material: | Trockner: Aluminium, Ablage: Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wäsche-ständer, Wandwäschetrockner, Trockenständer, Standtrockner, trocknen, Balkon, Heizkörper, Ablage, platzsparend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |