Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Stützstrümpfe hautfarben Größe L, Ideal auf Reisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Stützstrümpfe hautfarben Größe L, Ideal auf Reisen
Maximex Stützstrümpfe hautfarben Größe L, Ideal auf Reisen
Maximex Stützstrümpfe hautfarben Größe L, Ideal auf Reisen
Maximex Stützstrümpfe hautfarben Größe L, Ideal auf Reisen
Maximex Stützstrümpfe hautfarben Größe L, Ideal auf Reisen
Maximex Stützstrümpfe hautfarben Größe L, Ideal auf Reisen
Maximex Stützstrümpfe hautfarben Größe L, Ideal auf Reisen
Artikel-Nr.:
     C4401-8445500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     8445500
EAN/GTIN:
     4008838262900
Suchbegriffe:
Reise-Kniestrümpfe
Reisesocken
Reisestrümpfe
Reisethrombose Socken

Maximex Stützstrümpfe hautfarben Größe L, Ideal auf Reisen

Diese Stützstrümpfe dienen ideal als Prophylaxe für gesunde Venen. Durch Förderung der Blutzirkulation in den Beinen kann der Bildung von Krampfadern, Schweregefühl und Anschwellen der Beine vorgebeugt werden. Gerade bei langem Sitzen und Stehen können so schwere und müde Beine verhindert werden. Ideal sind die praktischen Strümpfe daher auch auf Reisen geeignet, da sie Thrombosen vorbeugen können.

Damit die Füße frei atmen können, haben wir auf Spitze und Ferse verzichtet. Die Strümpfe können problemlos unter Socken getragen werden ohne aufzutragen.

Das weiche, elastische Bündchen verhindert störendes Einengen der Waden. Durch die enge Maschenstruktur sitzt der Strumpf absolut sicher, ohne zu rutschen.

Im Lieferumfang sind zwei Stück in Größe L enthalten.

Textilzusammensetzung:


72% Polyamid, 28% Elasthan, 140 DEN.


Produktdetails:


Kann der Bildung von Krampfadern, Schweregefühl und Anschwellen der Beine vorbeugen
Ideal auf Reisen
Weiche, elastische Bündchen
Enge Maschenstruktur, rutscht nicht
Größe: L, Material: 72% Polyamid, 28% Elasthan, 140 DEN



Material: 72 % Polyamid, 28 % Elasthan
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 36,5 cm x 0,4 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 43 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
43 g
Bruttogewicht:
47 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
0,4 cm
Breite Einzelartikel:
36,5 cm
Maß Zusatzinfo:
1 Stück
Farbe:
Beige
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Stützsocken, Stützstrümpfe, maximex stützstrümpfe, reisesocken, Kompressionsstrümpfe;Anti-Thrombosestrümpfe;Reisestrümpfe;Krampfadern;MAXIMEX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 140 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 840 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 1820 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.