| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-8514500 Herst.-Nr.: 8514500 EAN/GTIN: 4008838512289 |
| |
|
| | |
| Maximex Toilettenpapierhalter 2 in 1, mit Ablage für feuchte Toilettentücher Der praktische Toilettenpapierhalter 2 in 1 fügt sich mit seinem zeitlosen Design dezent in die Einrichtung ein und bringt schlichte Eleganz in jedes Bad. Die Toilettenpapierrolle wird einfach auf den Halter gesteckt und das Papier kann nach Bedarf entnommen werden. So hält der nützliche Helfer im Bad und Gäste-WC das Papier stets griffbereit. Der Toilettenpapierhalter ist mit einer zusätzlichen Oberablage für feuchte Toilettentücher oder andere Hygiene-Utensilien ausgestattet. So werden Ihre Feuchttücher immer elegant und diskret aufbewahrt. Der aus hochwertigem, stabilem Kunststoff gefertigte Rollenhalter verfügt über eine extra glatte Oberfläche für eine einfache, hygienische Reinigung. Die Ablage ist für alle handelsüblichen Feuchttücher geeignet. Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. Material: Polystyrol Farbe: Weiß Maße B/H/T: 16 cm x 20 cm x 11 cm Nettogewicht: 314 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 314 g | Bruttogewicht: | 425 g | Länge Einzelartikel: | 11 cm | Höhe Einzelartikel: | 20 cm | Breite Einzelartikel: | 16,0 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Polystyrol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter weiß, klopapierhalter, Feuchttücher, feuchttücher ablage, Ersatzrollenhalter, Papierrolle, Toilettenpapier, Klopapier, Klorollenhalter, WC-Bürstenhalter |
| | |
| |