Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wäschetrockner Edelstahl Mobil, Wäscheständer, 27 m Trockenlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Wäschetrockner Edelstahl Mobil, Wäscheständer, 27 m Trockenlänge
Maximex Wäschetrockner Edelstahl Mobil, Wäscheständer, 27 m Trockenlänge
Maximex Wäschetrockner Edelstahl Mobil, Wäscheständer, 27 m Trockenlänge
Maximex Wäschetrockner Edelstahl Mobil, Wäscheständer, 27 m Trockenlänge
Maximex Wäschetrockner Edelstahl Mobil, Wäscheständer, 27 m Trockenlänge
Maximex Wäschetrockner Edelstahl Mobil, Wäscheständer, 27 m Trockenlänge
Maximex Wäschetrockner Edelstahl Mobil, Wäscheständer, 27 m Trockenlänge
Artikel-Nr.:
     C4401-86010500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     86010500
EAN/GTIN:
     4008838302439
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäsche ständer

Maximex Wäschetrockner Edelstahl Mobil, Wäscheständer, 27 m Trockenlänge

Das Trocknen der Wäsche kann manchmal zu einem logistischen Problem werden. Mit dem mobilen Wäschetrockner aus dem Hause Maximex können Sie dieses Problem schnell in den Griff bekommen.

Auf zwei Ebenen bietet der clevere Wäscheständer ausreichend Platz, um Ihre Wäsche zu trocknen. Längere Textilien können Sie auf den vier ausklappbaren Flügeln problemlos trocknen. Die extra breiten Edelstahl-Trockenstäbe mit einem Durchmesser von 8 mm verhindern Falten und Abdrücke auf den nassen Wäschestücken. Zudem wird so auch ein schnelleres Trocknen begünstigt.

Dank des Ziehharmonika-Mechanismus kann der mobile Wäscheturm platzsparend verstaut werden, sofern er nicht mehr benötigt wird und passt so in jede Nische. Maße ausgeklappt (B x H x T): 186 x 109 x 58 cm; eingeklappt: 58 x 105,5 x 15 cm.
Die vier Leichtlaufrollen, von denen zwei über eine Feststellbremse verfügen, begünstigen ein leichtes Fortbewegen an den gewünschten Ort.

Aufgrund der verschraubten und von innen gelagerten Stäben ist der Trockner sehr stabil, robust und besitzt eine Tragkraft von bis zu 35 kg bei einer Gesamttrockenlänge von 27 m.

Der hochwertige Trocken-Turm ist aus rostfreiem Edelstahl (Kunststoffteile: ABS; Räder: PP) gefertigt und somit perfekt für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.


Material: Trockner: Edelstahl rostfrei, Verbindungsstücke oberes Mittelteil: Kunststoff (ABS), Rollen/Kunststoffteile: Polypropylen
Farbe: Trockner: Silber, Verbindungsstücke oberes Mittelteil: Weiß, Rollen/Kunststoffteile: Grau
Maße B/H/T: 186 cm x 58 cm x 109 cm
Nettogewicht: 5052 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5052 g
Bruttogewicht:
6620 g
Länge Einzelartikel:
109 cm
Höhe Einzelartikel:
58 cm
Breite Einzelartikel:
186,0 cm
Maß Zusatzinfo:
ausgeklappt
Farbe:
Trockner: Silber, Verbindungsstücke oberes Mittelteil: Weiß, Rollen/Kunststoffteile: Grau
Material:
Trockner: Edelstahl rostfrei, Verbindungsstücke oberes Mittelteil: Kunststoff (ABS), Rollen/Kunststoffteile: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: wäsche, trocknen, handtuch, halter, halterung, ständer, badewanne, klein, ausziehbar, schmal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 13 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.