Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Transport-Kühltasche, 38 x 17 x 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Transport-Kühltasche, 38 x 17 x 38 cm
Maximex Transport-Kühltasche, 38 x 17 x 38 cm
Maximex Transport-Kühltasche, 38 x 17 x 38 cm
Maximex Transport-Kühltasche, 38 x 17 x 38 cm
Maximex Transport-Kühltasche, 38 x 17 x 38 cm
Maximex Transport-Kühltasche, 38 x 17 x 38 cm
Maximex Transport-Kühltasche, 38 x 17 x 38 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-87040500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87040500
EAN/GTIN:
     4008838223062
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
isoliertasche

Maximex Transport-Kühltasche, 38 x 17 x 38 cm

Wer schon mal einen Kuchen oder auch andere empfindliche Speisen transportieren musste, weiß, was das manchmal für eine logistische Meisterleistung ist. Mit der praktischen Kühltasche hat das aber nun ein Ende. Im Inneren verfügt die Thermotasche über eine Isolierschicht. Auf diese Weise werden kalte oder auch warme Speisen länger frisch gehalten und vor äußeren Einwirkungen geschützt. Wenn Sie Kuchen, Torte, Grillfleisch oder Salate zusätzlich kühlen möchten, legen Sie einfach einen passenden Kühl Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) in das dafür vorgesehene Netz der Tasche.

Sofern Sie die Transport-Kühlbox nicht mehr genutzt wird, falten Sie diese einfach zusammen und verstauen Sie die Tasche platzsparend. Durch die extralangen Tragegriffe kann die Tasche bequem getragen werden.

Textilzusammensetzung:

•100% Polyester

Material: Außenmaterial: 100 % Polyester
Farbe: Blau
Maße B/H/T: 38 cm x 17 cm x 38 cm
Nettogewicht: 820 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
820 g
Bruttogewicht:
830 g
Länge Einzelartikel:
38 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
38,0 cm
Farbe:
Blau
Material:
Außenmaterial: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Kühlbox, Thermobox, Coolerbag, Tiefkühltasche, Kühltasche für torten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 104 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.