Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Bambus Obstkorb faltbar, lebensmittelecht und antibakteriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Bambus Obstkorb faltbar, lebensmittelecht und antibakteriell
Maximex Bambus Obstkorb faltbar, lebensmittelecht und antibakteriell
Maximex Bambus Obstkorb faltbar, lebensmittelecht und antibakteriell
Maximex Bambus Obstkorb faltbar, lebensmittelecht und antibakteriell
Maximex Bambus Obstkorb faltbar, lebensmittelecht und antibakteriell
Maximex Bambus Obstkorb faltbar, lebensmittelecht und antibakteriell
Maximex Bambus Obstkorb faltbar, lebensmittelecht und antibakteriell
Artikel-Nr.:
     C4401-87160500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87160500
EAN/GTIN:
     4008838272084
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Maximex Bambus Obstkorb faltbar, lebensmittelecht und antibakteriell

Obst und Gemüse sind wichtige Bestandteile einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Noch schmackhafter werden die verschiedenen Früchte und Gemüsesorten, wenn diese auch ansprechend drapiert werden.

Wie wäre es mit dem faltbaren Bambus Obstkorb von Maximex? Dieser wunderschöne Obstkorb sieht nicht nur ansprechend aus und bietet Obst sowie Gemüse einen hervorragenden Lagerungsplatz, sondern kann auch innerhalb von wenigen Sekunden in einen Untersetzer verwandelt werden. Die dekorative Apfelform des Bambus-Faltkorbs sorgt für eine ansprechende Optik - ganz gleich, wo Sie diesen Korb platzieren.

Nutzen Sie den auseinandergefalteten Korb als Obst-, Gemüse- oder Brötchenkorb. Und auch als Dekoschale macht sich dieser praktische Helfer ganz hervorragend. Wenn Sie den Korb zusammenfalten, können Sie diesen als Untersetzer oder Schneidebrett verwenden oder auch einfach platzsparend verstauen. Mit der praktischen Schlaufe am Henkel, kann der Falt-Korb sowohl hingestellt wie auch angehängt werden. Der drehbare Fuß sorgt für einen stabilen Stand.

Gefertigt ist der Obstkorb aus nachhaltigem Bambus und ist sowohl lebensmittelecht und auf natürliche Weise antibakteriell. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend.

Maß (B x H x T): aufgeklappt 26,5 x 30 x 22,5 cm; zusammengefaltet 26,5 x 1,5 x 29,5 cm

Produktdetails:


•Obstkorb & Untersetzer in Einem, ausgefaltet Obst-, Gemüse- oder Brötchenkorb, zusammengelegt Untersetzer oder Schneidbrett
•Zum Hängen oder Hinstellen, platzsparend verstaubar, im dekorativen Apfel-Design
•Drehbarer Fuß sorgt für einen stabilen Stand
•Aus nachhaltigem Bambus, lebensmittelecht und antibakteriell
•Maße (B x H x T): aufgeklappt 26,5 x 30 x 22,5 cm; zusammengefaltet 26,5 x 1,5 x 29,5 cm



Material: Bambus
Farbe: Braun
Maße B/H/T: 26,5 cm x 30 cm x 22,5 cm
Nettogewicht: 542 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
542 g
Bruttogewicht:
648 g
Länge Einzelartikel:
22,5 cm
Höhe Einzelartikel:
30 cm
Breite Einzelartikel:
26,5 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 96 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 208 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 320 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.