Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Geschirrabtropfer Schwarz, 43 x 10 x 31 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Geschirrabtropfer Schwarz, 43 x 10 x 31 cm
Maximex Geschirrabtropfer Schwarz, 43 x 10 x 31 cm
Maximex Geschirrabtropfer Schwarz, 43 x 10 x 31 cm
Maximex Geschirrabtropfer Schwarz, 43 x 10 x 31 cm
Maximex Geschirrabtropfer Schwarz, 43 x 10 x 31 cm
Maximex Geschirrabtropfer Schwarz, 43 x 10 x 31 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-87290500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87290500
EAN/GTIN:
     4008069014361
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb

Maximex Geschirrabtropfer Schwarz, 43 x 10 x 31 cm

Funktionaler Küchenhelfer im schicken, trendigen Schwarz.

3-teiliger Geschirrabtropfer mit abnehmbaren Sortierelementen (Abtropfschale, Besteckkorb, Tellergestell).

Abtropfschale auch einzeln nutzbar, sorgt für eine trockene Arbeitsfläche. Mit Ablaufrinnen für optimalen Wasserablauf sowie "Ausgießer". Hierdurch kann das Wasser direkt in die Spüle abfließen, Geschirr und Besteck trocknen schneller. überschwemmungen am Spülbecken sind Vergangenheit!

Besteckkorb mit Unterteilung und Wasserablauf. Tellergestell für 12 Teller sowie seitlicher Ablage für Tassen, Schalen, Töpfe etc.

Mit rutschfesten Silikonfüßen. Material: pulverbeschichtetes Metall; Abtropfschale/Besteckkorb: PP.

Maße (B x H x T): 43 x 10 x 31 cm.

Material: Gestell: pulverbeschichtetes Metall, Besteckkorb / Abtropfschale: Polypropylen, Füße: Silikon
Farbe: Gestell: Schwarz, Besteckkorb / Abtropfschale: Schwarz, Füße: Weiß
Maße B/H/T: 43 cm x 10 cm x 31 cm
Nettogewicht: 1046 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1046 g
Bruttogewicht:
1381 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
43,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: maximex geschirrkorb, geschirr abtropfkorb, Geschirrabtropfer;Geschirrständer;Geschirrgestell;Geschirr Trockner;Abtropfgestell;Tellergestell;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 13 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.