Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Kupfer-Putzlinge, 6er Set, entfernt schonend Eingebranntes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Kupfer-Putzlinge, 6er Set, entfernt schonend Eingebranntes
Maximex Kupfer-Putzlinge, 6er Set, entfernt schonend Eingebranntes
Artikel-Nr.:
     C4401-876432500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     876432500
EAN/GTIN:
     4008069054657
Suchbegriffe:
Metalltopfreiniger
Scheuerspirale
Spiraltopfreiniger
Stahlschwamm

Maximex Kupfer-Putzlinge, 6er Set, entfernt schonend Eingebranntes

Suchen Sie nach einer effektiven und schonenden Möglichkeit, Ihre Töpfe, Pfannen und Grillzubehör gründlich zu reinigen, ohne dabei unschöne Kratzer zu hinterlassen? Dann sind die hochwertigen Maximex Kupfer-Putzlinge im 6er Set die perfekte Lösung für Sie!

Haben Sie schon einmal hartnäckigen Schmutz wie Eingebranntes und Rost von Ihren Kochutensilien entfernen wollen, ohne dabei auf aggressive Reinigungsmittel zurückgreifen zu müssen? Unsere Kupfer-Putzlinge sind speziell dafür entwickelt, selbst mit den hartnäckigsten Verschmutzungen fertig zu werden, und das ganz ohne Kratzer zu hinterlassen. Vielseitigkeit ist entscheidend, und deshalb eignen sich unsere Putzlinge für eine breite Palette von Oberflächen, darunter Edelstahl, Glaskeramik und Porzellan. Ob Töpfe, Pfannen, Spüle oder Herd – Sie können sich darauf verlassen, dass unsere Kupfer-Putzlinge gründlich und schonend reinigen. Sie bringen Ihr Grillzubehör im Handumdrehen wieder zum Glänzen, ohne dabei unschöne Spuren zu hinterlassen.

Die Kupfer-Putzlinge sind rostfrei und auswaschbar, so sorgen sie für eine langanhaltende Leistungsfähigkeit. Made in Germany – 100 % Kupfer, gönnen Sie sich die beste Pflege für Ihre Küchenutensilien!

6er-Set.

Material: 100 % Kupfer
Farbe: Kupfer
Maße B/H/T: 2,2 cm x 9 cm
Nettogewicht: 95 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
95 g
Bruttogewicht:
98 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
2,2 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
100 % Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Stahlwolle Reinigungspad, Topfball, metalltopfreiniger, kupferschwamm;kupferschwamm kratzfrei;kupferschwamm küche;kupfertücher;kupferlappen;kupfertuch ;kupferreiniger;topfreiniger;spültuch;schwammtuch;spülen;schwamm;küchenhelfer;küchenaccessoires;maximex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 325 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.