Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Dachrinnenschaufel Maxi, Dachrinnenreiniger mit Teleskopstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Dachrinnenschaufel Maxi, Dachrinnenreiniger mit Teleskopstiel
Maximex Dachrinnenschaufel Maxi, Dachrinnenreiniger mit Teleskopstiel
Maximex Dachrinnenschaufel Maxi, Dachrinnenreiniger mit Teleskopstiel
Maximex Dachrinnenschaufel Maxi, Dachrinnenreiniger mit Teleskopstiel
Maximex Dachrinnenschaufel Maxi, Dachrinnenreiniger mit Teleskopstiel
Maximex Dachrinnenschaufel Maxi, Dachrinnenreiniger mit Teleskopstiel
Maximex Dachrinnenschaufel Maxi, Dachrinnenreiniger mit Teleskopstiel
Artikel-Nr.:
     C4401-88170500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88170500
EAN/GTIN:
     4008838287828
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Reiniger
Dachrinnenbesen
Dachrinnenreiniger
dachrinnen reiniger

Maximex Dachrinnenschaufel Maxi, Dachrinnenreiniger mit Teleskopstiel

Haben Sie bisher Ihre Dachrinne auf einer Leiter gereinigt? Dann werden Sie auch wissen, wie gefährlich das sein kann. Damit ist jetzt aber Schluss. Denn nun können Sie auf die Maximex Dachrinnenschaufel Maxi setzen. Das Reinigen der Dachrinne wird mit diesem praktischen Helfer zu einem echten Kinderspiel - sicheres Arbeiten ohne Leiter!

Dank der Teleskopverlängerung sowie des Gelenkes, das in drei Achsen beweglich ist, können Sie die Schaufel aus verschiedenen Richtungen - von oben aus dem Fenster oder vom Boden aus über Kopf ohne Leiter bequem und sicher führen. Durch die Schaufel können Blätter und Unrat einfach und schnell aus der Dachrinne entfernt werden.

Die innovative Dachrinnenschaufel verfügt über eine optimierte, halbrunde Form und Abflusslöcher. Somit lassen sich alle handelsüblichen Dachrinnen ganz ohne zusätzlichen Schieber oder Ausrüstung reinigen. Der Teleskopstiel kann für eine Reichweite von bis zu 4,5 Metern eingesetzt werden (Teleskopstiel variabel bis 200 cm verlängerbar). Warum sich das Reinigen der Dachrinne unnötig schwermachen, wenn Sie auf die praktische Dachrinnenschaufel setzen können?

Produktdetails:


•Sicheres Arbeiten ohne Leiter
•Macht Reinigen der Regenrinne problemlos
•Enfernt Blätter schnell und einfach
•Teleskopstiel, Reichweite von 4,5 Metern
•Für alle gängigen Rinnen
•Material Schaufel: PP; Teleskopstiel: Metall, lackiert.
•Maße (B x H x T) 10 x 250 x 8 cm
•DBGM





Material: Stiel: Eisen, Schaufel inkl. Griff: Polypropylen, Kunststoffteile: Polypropylen
Farbe: Stiel: Grau, Schaufel inkl. Griff: Anthrazit, Kunststoffteile: Schwarz
Maße B/H/T: 10 cm x 250 cm x 8 cm
Nettogewicht: 711 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
711 g
Bruttogewicht:
851 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
250 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Maß Zusatzinfo:
L: 43,5 cm Schaufel inkl. Griff
Farbe:
Stiel: Grau, Schaufel inkl. Griff: Anthrazit, Kunststoffteile: Schwarz
Material:
Stiel: Eisen, Schaufel inkl. Griff: Polypropylen, Kunststoffteile: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Dachrinnenschaufel mit Teleskopstiel, Rinnen-Schaber, Reiniger-Regenrinne, Rinnenschaufel, Reinigungsschaber, Dachrinnenreinigungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 130 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.