Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Mit dem Maximex Türvorhang im maritimen Blau-Weiß haben Sie nicht nur eine dekorative, sondern auch sehr praktische Lösung gefunden. Sie können den Streifenvorhang nicht nur für Türen nutzen, sondern auch Balkon oder Terrasse, Wohnmobil und Camper damit verschönern und sich vor lästigen, fliegenden Insekten schützen. Zudem schützt der Vorhang auch vor neugierigen Blicken.
Der Türvorhang wird einfach über der entsprechenden Tür angebracht und mit einem Klettband, das im Lieferumfang enthalten ist, befestigt - ganz ohne Nägel oder lästiges Bohren.
Der clevere Türvorhang ist mit einem Tunnelzug versehen, so dass er auch an einer Gardinenstange befestigt werden kann.
Gefertigt ist dieser Vorhang aus pflegeleichtem Polyester - so kann der Vorhang auch ganz leicht gereinigt werden. Der gelieferte Türvorhang hat ein Maß von 90 x 200 cm und kann in Breite und Länge beliebig zugeschnitten werden.
Textilzusammensetzung:
•100% Polyester
Produktdetails:
•Praktischer Streifenvorhang für Balkon, Terrasse und Wohnwagen in Blau/Weiß
•Luft kann ungehindert zirkulieren, lästige Insekten und neugierige Blicke der Nachbarn bleiben draußen
•inklusive Klettband zur Befestigung ohne hämmern & bohren
•Mit Tunnelzug versehen, auch für Garderobenstangen geeignet
•Aus pflegeleichtem und abwaschbarem Polyester
•Maße (B x H): 90 x 200 cm, zuschneidbar
Material: 100 % Polyester
Farbe: Blau, Weiß
Maße B/H/T: 90 cm x 200 cm x 0,1 cm
Nettogewicht: 100 g