Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Gartensieb mit verstellbarem Siebeinsatz, Gartensieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Gartensieb mit verstellbarem Siebeinsatz, Gartensieb
Maximex Gartensieb mit verstellbarem Siebeinsatz, Gartensieb
Maximex Gartensieb mit verstellbarem Siebeinsatz, Gartensieb
Maximex Gartensieb mit verstellbarem Siebeinsatz, Gartensieb
Maximex Gartensieb mit verstellbarem Siebeinsatz, Gartensieb
Maximex Gartensieb mit verstellbarem Siebeinsatz, Gartensieb
Maximex Gartensieb mit verstellbarem Siebeinsatz, Gartensieb
Artikel-Nr.:
     C4401-88851500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88851500
EAN/GTIN:
     4008069028337
Suchbegriffe:
Erdsieb
erdsieb

Maximex Gartensieb mit verstellbarem Siebeinsatz, Gartensieb

Gartensieb mit variabel verstellbarem Siebeinsatz

Das Gartensieb VARIO macht seinem Namen alle Ehre! Dank seiner patentierten Schiebefunktion lässt sich die Maschengröße blitzschnell zwischen 4 mm (fein) und 10 mm (grob) variieren. Praktisch, da kein zusätzliches Sieb benötigt wird.
Perfekt zum Aussieben von Steinen, Wurzeln, Blättern etc. oder bei der Ernte von Kartoffeln und anderer Gemüsesorten. Auch das Filtern von grobem Kompost wird zum Kinderspiel.
Mit extra-großer Siebfläche (31 x 25 cm).
Aus robustem Kunststoff (PP). Absolut rostfrei und leicht zu reinigen.




Material: Polypropylen
Farbe: Braun
Maße B/H/T: 35 cm x 7,5 cm x 27,3 cm
Nettogewicht: 320 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
320 g
Bruttogewicht:
330 g
Länge Einzelartikel:
27,3 cm
Höhe Einzelartikel:
7,5 cm
Breite Einzelartikel:
35,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Innenmaße: 31x25 cm
Farbe:
Braun
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: gartensieb;2-in-1;siebeinsatz;verstellbar;patentiert;aussieben;steine;Blätter;wurzeln;Filter;robust;stabil;rostfrei;pflegearm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 208 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 320 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.