Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Klapp-Trittstufe SECURA, klappbare Trittstufe, bis 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Klapp-Trittstufe SECURA, klappbare Trittstufe, bis 250 kg
Maximex Klapp-Trittstufe SECURA, klappbare Trittstufe, bis 250 kg
Maximex Klapp-Trittstufe SECURA, klappbare Trittstufe, bis 250 kg
Maximex Klapp-Trittstufe SECURA, klappbare Trittstufe, bis 250 kg
Maximex Klapp-Trittstufe SECURA, klappbare Trittstufe, bis 250 kg
Maximex Klapp-Trittstufe SECURA, klappbare Trittstufe, bis 250 kg
Maximex Klapp-Trittstufe SECURA, klappbare Trittstufe, bis 250 kg
Artikel-Nr.:
     C4401-89280500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     89280500
EAN/GTIN:
     4008069027897
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt

Maximex Klapp-Trittstufe SECURA, klappbare Trittstufe, bis 250 kg

Die hochstabile und rutschfeste Klapp-Trittstufe macht Schluss mit Stolperfallen

Jetzt nehmen Sie die Hürden des Alltags mit Leichtigkeit! Die robuste Klapp-Trittstufe erleichtert das überwinden von hohen Stufen z.B. an der Balkon- oder Terrassentür oder den Einstieg in die Badewanne.
Die Stufe hat eine extrem hohe Stabilität und verfügt über eine laborgeprüfte Belastbarkeit bis 250 kg. Die extra-breite, rutschhemmende Trittfläche (28 x 40 cm) mit feinem Rillenprofil für größtmögliche Sicherheit. Dank der gummierten Standfüße ist eine hohe Rutschfestigkeit gewährleistet.
Lässt sich bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. Mit integriertem Tragegriff.


Material: Trittstufe: Polypropylen, Füße: Kunststoff (TPR)
Farbe: Trittstufe: Grau, Füße: Schwarz
Maße B/H/T: 40 cm x 10 cm x 28 cm
Nettogewicht: 1413 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1413 g
Bruttogewicht:
1429 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, maximex klapptritt, klapptreppe, klapp-trittstufe;trittstufe;secura;sicherheit;rutschfest;badewanneneinstieg;badewanneneinstiegshilfe;alltags-stütze;hoch-belastbar;rutschhemmend;platzsparen-verstaubar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 104 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 160 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.