Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Stapelbarer Schubladen-Korb-System, 2er-Set, Schubladen-Aufbewahrungskorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Stapelbarer Schubladen-Korb-System, 2er-Set, Schubladen-Aufbewahrungskorb
Maximex Stapelbarer Schubladen-Korb-System, 2er-Set, Schubladen-Aufbewahrungskorb
Maximex Stapelbarer Schubladen-Korb-System, 2er-Set, Schubladen-Aufbewahrungskorb
Maximex Stapelbarer Schubladen-Korb-System, 2er-Set, Schubladen-Aufbewahrungskorb
Maximex Stapelbarer Schubladen-Korb-System, 2er-Set, Schubladen-Aufbewahrungskorb
Maximex Stapelbarer Schubladen-Korb-System, 2er-Set, Schubladen-Aufbewahrungskorb
Maximex Stapelbarer Schubladen-Korb-System, 2er-Set, Schubladen-Aufbewahrungskorb
Artikel-Nr.:
     C4401-89712500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     89712500
EAN/GTIN:
     4008069028542
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb

Maximex Stapelbarer Schubladen-Korb-System, 2er-Set, Schubladen-Aufbewahrungskorb

Zusätzlicher Stauraum durch stapelbare Schubladenelemente

Wer kennt das nicht: übervolle Schränke, Kleinigkeitenchaos, endloses Suchen. Dieses bis ins kleinste Detail durchdachte Schubladenkorb-System macht endlich Schluss damit.
1. Stapelbar. Das 2er-Set lässt sich mühelos erweitern.
2. Integrierte Gleitschienen. Einfaches Herausziehen der einzelnen Schubladenkörbe.
3. Viel Stauraum. Mit einem Maß von 33,5 x 18,5 x 43 cm pro Korb lassen sich auch größere Dinge unterbringen, z.B. Schuhe, Bettwäsche, Handtaschen.
4. Öffnung an der Vorderseite für Übersicht und schnelle Entnahme.
5. Stabilität durch dreieckige Frontverstärkung.
6. Lochdesign für optimale Belüftung beugt Staunässe und Schimmel vor.
7. Klappbar. Die Körbe lassen sich ganz einfach platzsparend auf 4 cm Breite zusammenklappen.
Die Schubladenkörbe schaffen überall Ordnung und zusätzlichen Stauraum. Ob im Kleiderschrank, in Bad, Küche, Vorrats- oder Hobbyraum - endlich hat alles seinen Platz und ist stets griffbereit. Sie erhalten 2 Stück.

Vorteile:


Viel Stauraum
Mit Gleitschienen
Stabiles Faltsystem



Material: Polypropylen
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 33,5 cm x 18,5 cm x 43 cm
Nettogewicht: 1300 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1300 g
Bruttogewicht:
1577 g
Länge Einzelartikel:
43 cm
Höhe Einzelartikel:
18,5 cm
Breite Einzelartikel:
33,5 cm
Maß Zusatzinfo:
1er aufgeklappt; 33,5x4x43 cm 1er zusammengeklappt
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Aufbewahrungskorb;aufbewahrungskorb;schubladenkorb;schubladenbox;schubladen-organizer;organizer;aufbewahrung;aufbewahren;stauraum;korb-system;schubladenaufbewahrungskorb;faltsystem;kleiderschrank;bad;küche;haushalt;griffbereit;ordnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 13 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.