| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-9925880500 Herst.-Nr.: 9925880500 EAN/GTIN: 4260029366075 |
| |
|
| | |
| Maximex Rasierhobel Schrägschnitt / Rasierer, die nachhaltige Alternative Der Klassiker - unerreicht sanft und gründlich - Rasierhobel für die perfekte Nassrasur Der Rasierhobel hat Anfang des vorigen Jahrhunderts das Rasiermesser abgelöst. Er revolutionierte die Rasierkultur geradezu. Nun war die tägliche Rasur einfacher als je zuvor, dabei aber genauso gründlich wie vom Barbier durchgeführt. Die Rasur ist besonders effektiv, auch bei starkem Bartwuchs. Darüber hinaus gewährleistet der Rasierhobel maximale Sicherheit bei der Nassrasur. Der Rasierhobel erlebt eine wahre Renaissance, denn auch der beste Elektrorasierapparat kann eine Nassrasur nicht ersetzen. Die Anwendung ist supereinfach: Rasierkopf öffnen, Klinge einsetzen, schließen - fertig. Lieferumfang: Rasierhobel aus verchromtem Messing, 5 Edelstahl-Rasierklingen, Reinigungsbürsten, Aufbewahrungsbox (ca. 10,5 x 6,2 x 3 cm) mit integriertem Spiegel. Material: Rasierhobel: Metall, Box: Kunststoff (ABS) Farbe: Rasierhobel: Hellgrau, Box: Blau Maße B/H/T: 7 cm x 9 cm x 3 cm Nettogewicht: 112 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 112 g | Bruttogewicht: | 120 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 9 cm | Breite Einzelartikel: | 7,0 cm | Farbe: | Silber glänzend | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |