Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Angora-Bettsocken 38/40, atmungsaktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Angora-Bettsocken 38/40, atmungsaktiv
Maximex Angora-Bettsocken 38/40, atmungsaktiv
Maximex Angora-Bettsocken 38/40, atmungsaktiv
Maximex Angora-Bettsocken 38/40, atmungsaktiv
Maximex Angora-Bettsocken 38/40, atmungsaktiv
Maximex Angora-Bettsocken 38/40, atmungsaktiv
Maximex Angora-Bettsocken 38/40, atmungsaktiv
Artikel-Nr.:
     C4401-9927181500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9927181500
EAN/GTIN:
     4008069005925
Suchbegriffe:
Bettdinger
Bettschuhe
Bettsocken
bettschuhe

Maximex Angora-Bettsocken 38/40, atmungsaktiv

Warme Füße - erholsamer Schlaf - Angora-Bettsocken mit besten Trageeigenschaften

Kalte Füße sind sehr unangenehm. Sie sind ein echter Schlafräuber und verhindern sowohl ein entspanntes Einschlafen als auch ein erholsames Durchschlafen. Bettsocken halten, anders als Wärmflaschen oder Körnerkissen, die Füße die ganze Nacht lang schön warm.

Diese Bettsocken haben einen hohen Angoraanteil von 45 %. Die Haare vom Angorakaninchen sind besonders fein und lang. Dadurch entsteht ein wärmehaltendes Luftpolster. Des weiteren ist Angorawolle besonders atmungsaktiv und schweißabsorbierend. Der weiche Softbund verhindert Einschneiden und Druckstellen. Die handgekettelte Spitze verhindert unangenehmes Scheuern im Zehenbereich.

All diese Attribute und die unübertroffene Flauschigkeit der Angorawolle umgeben die Füße mit wohliger, trockener Wärme und fördern dadurch einen gesunden, tiefen Schlaf.

Angora mit Tierwohl-Zertifikat "caregora" (artgerechte Haltung, ausschließlich schonende Schur, kein Lebendrupf - GARANTIERT KEINE TIERQUäLEREI!).

Die Socken in Größe 38/40 bestehen aus 73% Wolle, 25% Polyamid und 2% Elasthan.


Material: 73 %, 25 % Polyamid, 2 % Elasthan
Farbe: natur
Maße B/H/T: 28 cm x 4 cm x 10 cm
Nettogewicht: 65 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
65 g
Bruttogewicht:
73 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
28,0 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Bettsocken;Haussocken;Kuschelsocken;Angora Socken;Angorawolle;Wollsocken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 240 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 520 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 800 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.