Maximex Speiseschürze kariert 2er Set, Waschbar bis 60 °C
Extra große Speiseschürze - Zuverlässiger Schutz vor Schmutz und Nässe
Diese extra große Speiseschürze schützt die Kleidung zuverlässig vor Schmutz und Nässe. Personen, deren Motorik aufgrund Krankheit, Behinderung oder Alter eingeschränkt ist, können dank dieser Speiseschürze wieder entspannt selbstständig essen, ohne in ständiger Sorge um ihre Kleidung zu sein. Auch für bettlägerige Personen ist diese Schürze eine echte Hilfe.
Aufgrund der Komfortmaße von ca. 91 x 43 cm wird der gesamte Oberkörperbereich und der Schoß abgedeckt. Das hochwertige Material (55% PVC / 45 % Polyester, waschbar bei 60º C, trocknergeeignet) wirkt wie eine Nässesperre, fühlt sich aber dabei doch wie eine normale, samtig-weiche Textilie und nicht wie ein "Plastiklätzchen" an. Die beidseitig tragbare Schürze ist mit farblich passendem Schrägband eingefasst und im Nacken bequem per Klettverschluss zu schließen. Sie ist erhältlich in blau kariert und in braun-rot kariert.
Einfach zu schließen, ausreichend groß, pflegeleicht und angenehm in Haptik und Optik - die Speiseschürze wird schnell zum unentbehrlichen Alltagshelfer.
2er-Set, 1x blau-kariert und 1x braun-rot-kariert.
Die Schürze besteht aus 55% Polyvinylchlorid und 45 % Polyester.
Material: 55 % Polyvinylchlorid, 45 % Polyester
Farbe: Speiseschürze: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 43 cm x 0,2 cm x 91 cm
Nettogewicht: 398 g