Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Gehstock faltbar mit LED, 30 x 14 x 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Gehstock faltbar mit LED, 30 x 14 x 3,5 cm
Maximex Gehstock faltbar mit LED, 30 x 14 x 3,5 cm
Maximex Gehstock faltbar mit LED, 30 x 14 x 3,5 cm
Maximex Gehstock faltbar mit LED, 30 x 14 x 3,5 cm
Maximex Gehstock faltbar mit LED, 30 x 14 x 3,5 cm
Maximex Gehstock faltbar mit LED, 30 x 14 x 3,5 cm
Maximex Gehstock faltbar mit LED, 30 x 14 x 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-9928540500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9928540500
EAN/GTIN:
     4260029367591
Suchbegriffe:
Faltstock
Damenstock
Gehstock
Herrenstock

Maximex Gehstock faltbar mit LED, 30 x 14 x 3,5 cm

Faltbarer Gehstock mit Licht - Sicherer gehen, mehr sehen, besser gesehen werden

Zusammengeklappt misst dieser Gehstock gerade einmal 30 x 14 x 3,5 cm (Gewicht 340 g) und kann so bequem überall hin mitgenommen werden. Die 4 Stocksegmente sind durch 2 starke Gummibänder im Inneren verbunden und schieben sich fast wie von selbst ineinander. Ebenso schnell ist der Stock wieder zusammengeklappt und verstaut.

Eine Gehhilfe, die nur zum Vorschein kommt, wenn man sie auch benötigt - beim Spaziergang, auf Reisen, beim Einkaufen, etc. Der Gehstock vermittelt ein beruhigendes Sicherheitsgefühl auf rutschigem Untergrund (Nässe, Glätte, herabgefallene Blätter), denn der breite Gummi fuß bietet guten Halt. Der ergonomisch geformte Kunststoffgriff liegt angenehm in der Hand und hinterlässt auch nach längeren Spaziergängen keine Druckstellen. Ein weiterer Clou ist das im Griff integrierte, superhelle aber energiesparende LED-Licht (Ein-/Ausschaltknopf ebenfalls im Griff). Es erhellt nicht nur dunkle Wege und erleichtert das Finden des Schlüssellochs - es sorgt auch für mehr Sicherheit im Verkehr, da man von entgegenkommenden Fahrzeugen besser gesehen wird.

Das elegante Design (lackschwarzes Aluminium) und die praktische Handgelenkschlaufe komplettieren diesen durchdachten Gehstock.
Der Stock ist 5-fach höhenverstellbar.



Material: Stange: Stahl, Handgriff: Kunststoff (ABS), Fußteil: Gummi
Farbe: Stange: Schwarz, Handgriff: Schwarz, Fußteil: Schwarz
Maße B/H/T: 30 cm x 85-95 cm x 14 cm
Nettogewicht: 340 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
340 g
Bruttogewicht:
360 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
85-95 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Maß Zusatzinfo:
zusammengeklappt: 30 x 3.5 x 14 cm (BxHxT)
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Krankenstock, gehstock leichtmetall, gehstock, gehstock schwarz, Gehstock;Gehhilfe;Spazierstock;Stützhilfe;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 180 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 390 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 600 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.