Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Beleuchtete Herrenuhr Silber, Gehäuse ca. 3,7 cm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Beleuchtete Herrenuhr Silber, Gehäuse ca. 3,7 cm Ø
Maximex Beleuchtete Herrenuhr Silber, Gehäuse ca. 3,7 cm Ø
Maximex Beleuchtete Herrenuhr Silber, Gehäuse ca. 3,7 cm Ø
Maximex Beleuchtete Herrenuhr Silber, Gehäuse ca. 3,7 cm Ø
Maximex Beleuchtete Herrenuhr Silber, Gehäuse ca. 3,7 cm Ø
Maximex Beleuchtete Herrenuhr Silber, Gehäuse ca. 3,7 cm Ø
Maximex Beleuchtete Herrenuhr Silber, Gehäuse ca. 3,7 cm Ø
Artikel-Nr.:
     C4401-9928610500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9928610500
EAN/GTIN:
     4260029367409
Suchbegriffe:
Armbanduhr
metall armbanduhr
armbanduhr

Maximex Beleuchtete Herrenuhr Silber, Gehäuse ca. 3,7 cm Ø

PURE - zeitlos puristisches Design - Mit Ziffernblatt-Hintergrundlicht + bequemem Stretcharmband

PURE - der Name ist Programm. Bewusst reduziertes Design, kühle Edelstahloptik und ein deutlich zu lesendes Zifferblatt verbinden sich zu einer zeitlos-eleganten Einheit. Die Uhren passen zu jedem Look - egal ob leger oder klassisch.

Darüber hinaus bestechen diese Uhren durch ihre Funktionalität. Durch das super-elastische und bequeme Stretcharmband passt die Uhr für praktisch jeden Armumfang (dehnbar bis ca. 28 cm).

Auf Knopfdruck kann ein Zifferblatt-Hintergrundlicht eingeschaltet werden. Es leuchtet für ca. 4 Sekunden.

Herrenuhr: Zifferblatt: ca. 2,8 cm Ø
Gehäuse: ca. 3,7 cm Ø.

Betrieb durch 3 x 1,5 V SR626SW-Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten).


Material: Gehäuse: Metall, Armband: Metall
Farbe: Gehäuse: Silber glänzend, Armband: Silber matt
Maße B/H/T: 9 cm x 1,5 cm x 4 cm
Nettogewicht: 56 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
56 g
Bruttogewicht:
76 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Armbanduhr;Herrenuhr;Uhr;Uhr Silber;Herrenuhr Silber;Herren Armbanduhr;Stretch Armbanduhr;Stretch Herrenuhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 58 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 348 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 754 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 1160 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.