Maximex Reinigungsbürste 3in1, ca. 19,5 x 12 x 6,5 cm
Gründlich reinigen ohne Kraftaufwand - 3in1 Reinigungsbürste mit Schwamm-, Bürsten- und Polieraufsatz
Die 3in1 Reinigungsbürste reinigt die unterschiedlichsten Flächen gründlich und schonend zugleich. Schnelle Rotationen (300 Umdrehungen pro Minute) übernehmen die anstrengende Putzarbeit, drei verschiedene Funktionen gewährleisten ein optimales Putzergebnis.
Der Polierbezug (wird über den Schwammaufsatz gezogen) sorgt für strahlenden Glanz auf glatten Oberflächen (Marmor, Keramikglasur) und für edlen, seidigen Schimmer auf matten Flächen (gebürsteter Edelstahl, satiniertes Glas).
Der Schaumstoffaufsatz schäumt mühelos auch große Flächen im Nu ein.
Der Bürstenaufsatz reinigt auch schwer zugängliche Ritzen und kleinste Fugen.
Im gesamten Haushalt geht das Putzen mit der 3in1 Reinigungsbürste jetzt viel leichter von der Hand. Dank Batteriebetrieb (4 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)) ist kein störendes Kabel im Weg.
Die 3in1 Reinigungsbürste (Materialien: Gehäuse: ABS, Bezug: 100 % Polyester, Bürste: Nylon, Bezug: 100 % Polyester) ist stark gegen Schmutz und sanft zu Oberflächen. Selbst wertvolle Hölzer oder empfindliche Armaturen strahlen wieder wie neu.
Maße: ca. 19,5 x 12 x 6,5 cm, 204 g (ohne Batterien)
Mit praktischer Wandhalterung (mit Klebepad, ohne Schrauben).
Material: Gehäuse : Kunststoff (ABS), Bürstenaufsatz: Polyamid, Schwammaufsatz: Polyester
Farbe: Gehäuse : Weiß, Bürstenaufsatz: Weiß, Schwammaufsatz: Gelb
Maße B/H/T: 20 cm x 11 cm x 6,5 cm
Nettogewicht: 415 g