Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Faltbarer Toiletten-Fußhocker, Belastbarkeit bis 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Faltbarer Toiletten-Fußhocker, Belastbarkeit bis 100 kg
Maximex Faltbarer Toiletten-Fußhocker, Belastbarkeit bis 100 kg
Maximex Faltbarer Toiletten-Fußhocker, Belastbarkeit bis 100 kg
Maximex Faltbarer Toiletten-Fußhocker, Belastbarkeit bis 100 kg
Maximex Faltbarer Toiletten-Fußhocker, Belastbarkeit bis 100 kg
Maximex Faltbarer Toiletten-Fußhocker, Belastbarkeit bis 100 kg
Maximex Faltbarer Toiletten-Fußhocker, Belastbarkeit bis 100 kg
Artikel-Nr.:
     C4401-9935310500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9935310500
EAN/GTIN:
     4008069010912
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel

Maximex Faltbarer Toiletten-Fußhocker, Belastbarkeit bis 100 kg

Für einen optimierten, anatomisch korrekten Toilettengang

Der Darm und seine Funktion - ein Tabuthema. Viele Menschen haben Probleme mit dem Gang zur Toilette oder leiden unter Beschwerden über die man halt nicht so gerne spricht (Verstopfung, Hämorrhoiden, Reizdarm, etc.).

Die korrekte Sitzposition - eine Hockhaltung wie sie vor der Erfindung der Toilette ganz intuitiv eingenommen wurde - kann Abhilfe schaffen.
Mit diesem Toiletten-Fußhocker nimmt der Körper automatisch wieder diese Hockhaltung mit einem Winkel von 35º ein und unterstützt so eine gesunde, weil vollständige Entleerung und einen entspannten Toilettengang.

Der Hocker passt unter herkömmliche Sitztoiletten und steht selbst in aufgebautem Zustand (ca. 41 x 24,5 x 17 cm, 1.032 g) nicht im Weg. Zusammengeklappt (ca. 41 x 24,5 x 8,5 cm) passt er platzsparend in jede Nische.

Weitere Features: Anti-Rutsch Füßchen, rutschsichere Fußflächen, Belastbarkeit von 100 kg (was ihn zum sicheren Trittschemel macht).

Material: Polypropylen
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 41 cm x 17 cm x 24,5 cm
Nettogewicht: 1030 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1030 g
Bruttogewicht:
1050 g
Länge Einzelartikel:
24,5 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
41,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Tritthocker;Fußhocker;Toilettenhocker;Schemel;Hocker;Badschemel;Fußschemel;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 52 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.