Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex elektrischer Räuchertopf Smoker, Kapazität ca. 2,5 kg Fleisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex elektrischer Räuchertopf Smoker, Kapazität ca. 2,5 kg Fleisch
Maximex elektrischer Räuchertopf Smoker, Kapazität ca. 2,5 kg Fleisch
Maximex elektrischer Räuchertopf Smoker, Kapazität ca. 2,5 kg Fleisch
Maximex elektrischer Räuchertopf Smoker, Kapazität ca. 2,5 kg Fleisch
Maximex elektrischer Räuchertopf Smoker, Kapazität ca. 2,5 kg Fleisch
Maximex elektrischer Räuchertopf Smoker, Kapazität ca. 2,5 kg Fleisch
Maximex elektrischer Räuchertopf Smoker, Kapazität ca. 2,5 kg Fleisch
Artikel-Nr.:
     C4401-9936760500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9936760500
EAN/GTIN:
     4260484593443
Suchbegriffe:
Räuchertopf;Räuchern;Smoken;Smoker;...

Maximex elektrischer Räuchertopf Smoker, Kapazität ca. 2,5 kg Fleisch

Räuchern und Smoken mit Profianspruch - Elektrisch, einfach, sauber und individuell

Zarter, geräucherter Fisch ist eine teure Delikatesse, ein saftiger Pulled-Pork-Burger darf auf keinem Streetfood-Festival fehlen. Ob traditionell oder zeitgemäß interpretiert - Räuchern und Smoken war stets Profi-Metier und erforderte ein umfangreiches Equipment.

Mit dem elektrischen Räucherofen kann man ganz einfach und sauber zu Hause räuchern oder smoken. Der Räucherofen verfügt über verschiedene Garmethoden, die Spielraum geben für die individuelle Geschmacksexplosion - ebenso wie die Wahl der Holzspäne und Räucherchips. Schluss mit dem Einheits-Rauchgeschmack - jetzt entscheiden Sie selbst!

Die Anwendung ist sauber und kinderleicht: Handelsübliche Räucherchips oder-späne in den beschichteten Räuchertopf geben, Garebenen aus Edelstahl platzieren, Räuchergut auflegen, Timer einstellen - fertig.

Der Räucherofen ist platzsparend (Maße außen ca. 46 x 28 x 23 cm) und einfach zu reinigen (innen antihaftbeschichtet, außen Edelstahl), Räucherebenen (3 Ebenen, 2 davon herausnehmbar und in der Höhe verstellbar) können in die Spülmaschine gegeben werden. Inkl. Glasdeckel mit Silikondichtung. Kapazität ca. 2,5 kg.

Der Räucherofen eröffnet eine ganz neue Welt kulinarischer Hochgenüsse auf Profi-Niveau. Experimentieren Sie mit Spänen, Kräutern und exotischen Rubs, trauen Sie sich an "schwieriges" Fleisch und teuren Fisch - der Ofen macht die Arbeit für Sie - mit Geling-Garantie!

Verschiedene Vorgehensweisen möglich:

1. Kalträuchern (60ºC):
Fleisch wird nur geräuchert, nicht gegart. Der Rauchgeschmack durchdringt so das komplette Räuchergut, das entweder vorher oder nachher gegart wird.

2. Heißräuchern (120ºC):
Das Räuchergut wird gleichzeitig geräuchert und gegart. So bleibt der Rauchgeschmack an der Außenseite. Diese trocknet durch die Temperatur an und hält das Innere damit saftig.

3. Kombiniertes Räuchern:
Das Kombinieren von Kalt- und Heißräuchern für individuelle Feinabstimmung und kulinarische Experimente.



Material: Gehäuse: Edelstahl rostfrei, Deckel: Glas, Griff: Kunststoff (ABS)
Farbe: Gehäuse: Silber matt, Deckel: Transparent, Griff: Schwarz
Maße B/H/T: 46 cm x 23 cm x 28 cm
Nettogewicht: 3980 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3980 g
Bruttogewicht:
5013 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
23 cm
Breite Einzelartikel:
46,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 13 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.