Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Nacken-Strecker mit Impuls Massage, Wärme in 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Nacken-Strecker mit Impuls Massage, Wärme in 3 Stufen
Maximex Nacken-Strecker mit Impuls Massage, Wärme in 3 Stufen
Maximex Nacken-Strecker mit Impuls Massage, Wärme in 3 Stufen
Maximex Nacken-Strecker mit Impuls Massage, Wärme in 3 Stufen
Maximex Nacken-Strecker mit Impuls Massage, Wärme in 3 Stufen
Maximex Nacken-Strecker mit Impuls Massage, Wärme in 3 Stufen
Maximex Nacken-Strecker mit Impuls Massage, Wärme in 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     C4401-9937620500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9937620500
EAN/GTIN:
     4008069008490
Suchbegriffe:
Nacken Strecker;Nackenstrecker;Mass...

Maximex Nacken-Strecker mit Impuls Massage, Wärme in 3 Stufen

Nacken-Strecker mit Impuls-Massage dehnt sanft aber effektiv

Stress, überbeanspruchung, einseitige Belastung - all das sind häufige Ursachen für Probleme im Kopf-, Nacken- und Schulterbereich. Die empfindlichste Stelle - der Hals ist - oft zuerst betroffen.
"Strecken" klingt zunächst ein wenig martialisch, doch die innovative Technik dehnt auf sanfte, aber bestimmte Art. Durch das Zusammenspiel von Luftkissen, Streckmodul, Impulsmassage und Wärme entstresst sich der beanspruchte Hals-/Nackenbereich.

Per komfortabler Fernbedienung lassen sich alle Funktionen individuell anpassen (Wärme in 3 Stufen von 40-50ºC, Streckung (3 Modi) bis zu 11 cm, elektrische Impulsmassage in 3 Modi und 12 Stufen). Selbstverständlich gibt es sowohl für die Dehnung als auch für die Impuls-Massage voreingestellte Automatikprogramme. Ausgehend vom Nacken entspannt sich der ganze Körper, so dass ihn neue Energie und Vitalität durchfließen können.

Die elektrische Impuls-Massage stimuliert die Nervenenden und kann dadurch helfen, das Wohlbefinden zu verbessern.
Ein besonderes Feature - die beiden zusätzlichen flexiblen Elektroden - ermöglichen die Anwendung am ganzen Körper. So können auch andere Körperpartien (z.B. unterer Rücken, Knie, Ellenbogen) gezielt behandelt werden.

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.


Material: Gehäuse: Polykarbonat, Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Farbe: Gehäuse: Schwarz, Gehäuse: Schwarz
Maße B/H/T: 45 cm x 10 cm x 23 cm
Nettogewicht: 1605 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1605 g
Bruttogewicht:
2105 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
45,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Höhe, je nach Luftkissenstatus und Strecker, ca. 7,5 - 11 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff (ABS)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 26 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.