Maximex Kühlender Sommerhut, Sommerhut mit Kühl-Haptik
Kühlender Sommerhut erfrischt durch Verdunstungskühle
Der kühlende Sommerhut sorgt für einen kühlen Kopf! Ob beim Sport, bei der Fahrradtour oder am Strand - dank spezieller Faser im Inneren (Tempdown) kühlt der Hut wohltuend für ca. 2 Stunden (abhängig von der Witterung).
Die Anwendung ist supereinfach: kurz unter den Wasserhahn halten - fertig!
Die Hi Tec Faser nimmt das Wasser auf und speichert es. Durch die Verdunstung entsteht ein nachhaltiger Erfrischungseffekt.
Der Sommerhut benötigt weder einen Kühlakku, der erst in den Gefrierschrank muss, noch Batterien oder eine andere Stromversorgung. Er macht sich eine der ältesten Kühlmethoden zunutze - die Verdunstungskühlung. Dadurch ist er überall einsatzbereit, wo ein wenig Wasser zur Verfügung steht.
Der nur 112 g leichte Hut besteht außen aus 100 % atmungsaktiver Baumwolle (Handwäsche). Durch die Kordel kann der Hut individuell angepasst werden.
Das Design: die hippe Version des klassischen Südwesters - ein Fashionstatement sowohl in der City als auch an der Strandpromenade.
Schnell einsatzbereit, effektiv und auch noch stylisch - der kühlende Sommerhut ist ein echter Allrounder.
Textilzusammensetzung:
Außen-Material: 100% Baumwolle
Innen-Material: 100% Polyester
Material: Außenmaterial: 100 % Baumwolle, Innenmaterial: 100 % Polyester
Farbe: außen: Creme, innen: Blau
Maße B/H/T: 12 cm x 30 cm
Nettogewicht: 130 g