Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex 2-in-1 Taschenschirm, 40 x 40 cm, praktischer 2-in-1 Taschenschirm mit integrierter Tasche, 40 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex 2-in-1 Taschenschirm, 40 x 40 cm, praktischer 2-in-1 Taschenschirm mit integrierter Tasche, 40 x 40 cm
Maximex 2-in-1 Taschenschirm, 40 x 40 cm, praktischer 2-in-1 Taschenschirm mit integrierter Tasche, 40 x 40 cm
Maximex 2-in-1 Taschenschirm, 40 x 40 cm, praktischer 2-in-1 Taschenschirm mit integrierter Tasche, 40 x 40 cm
Maximex 2-in-1 Taschenschirm, 40 x 40 cm, praktischer 2-in-1 Taschenschirm mit integrierter Tasche, 40 x 40 cm
Maximex 2-in-1 Taschenschirm, 40 x 40 cm, praktischer 2-in-1 Taschenschirm mit integrierter Tasche, 40 x 40 cm
Maximex 2-in-1 Taschenschirm, 40 x 40 cm, praktischer 2-in-1 Taschenschirm mit integrierter Tasche, 40 x 40 cm
Maximex 2-in-1 Taschenschirm, 40 x 40 cm, praktischer 2-in-1 Taschenschirm mit integrierter Tasche, 40 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-9939940500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939940500
EAN/GTIN:
     4008069030286
Suchbegriffe:
Faltregenschirm
Regenschirm
Taschenschirm
regenschirm grau

Maximex 2-in-1 Taschenschirm, 40 x 40 cm, praktischer 2-in-1 Taschenschirm mit integrierter Tasche, 40 x 40 cm

Taschenschirm und Shoppingbag in einem

Wo herkömmliche Taschenschirme lediglich mit einer Hülle aufwarten können, ist beim Taschenschirm 2in1 eine Tasche integriert. öffnet man den Reißverschluss seiner Hülle entfaltet sich im Nu eine praktische Einkaufstasche (ca. 40 x 40 cm). Mit ihren ca. 64 cm langen Henkeln lässt sich die Tasche bequem über der Schulter tragen - so bleiben die Hände stets frei.
Der Schirm misst aufgeklappt komfortable 100 cm Ø. Bei Nichtgebrauch verschwindet er ruckzuck in seinem Fach unter der Tasche. Durch das schnell trocknende Material (190T Polyamid) sind Schirm und Tasche immer schnell verstaut und wieder einsatzbereit.
Klein (ca. 28 x 12 cm) und leicht (310 g) ist dieses praktische Duo ideal für Handtasche, Rucksack & Co.

Textilzusammensetzung:


100% Polyamid



Material: 100 % Polyamid
Farbe: Bespannung/Tasche: Grau, Gestell: Silber, Griff: Schwarz
Maße B/H/T: 25 cm x 7 cm
Nettogewicht: 290 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
290 g
Bruttogewicht:
360 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Schirm Durchmesser 100cm, 25 x 7cm gefaltet, Tasche 40 x 40cm
Farbe:
Grau
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: regenschirm, taschenschirm;Reise-Regenschirm;Outdoor-Regenschirm;einkauftasche;tasche;schultertasche;komfortable;platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 390 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 600 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.