Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Faltbarer Multifunktionskorb, 5 l, praktischer Korb mit Stöpsel für Wasserablauf, faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Faltbarer Multifunktionskorb, 5 l, praktischer Korb mit Stöpsel für Wasserablauf, faltbar
Maximex Faltbarer Multifunktionskorb, 5 l, praktischer Korb mit Stöpsel für Wasserablauf, faltbar
Maximex Faltbarer Multifunktionskorb, 5 l, praktischer Korb mit Stöpsel für Wasserablauf, faltbar
Maximex Faltbarer Multifunktionskorb, 5 l, praktischer Korb mit Stöpsel für Wasserablauf, faltbar
Maximex Faltbarer Multifunktionskorb, 5 l, praktischer Korb mit Stöpsel für Wasserablauf, faltbar
Maximex Faltbarer Multifunktionskorb, 5 l, praktischer Korb mit Stöpsel für Wasserablauf, faltbar
Maximex Faltbarer Multifunktionskorb, 5 l, praktischer Korb mit Stöpsel für Wasserablauf, faltbar
Artikel-Nr.:
     C4401-9940370500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9940370500
EAN/GTIN:
     4008069031009
Suchbegriffe:
multifunktionskorb;faltbar;stöpsel;...

Maximex Faltbarer Multifunktionskorb, 5 l, praktischer Korb mit Stöpsel für Wasserablauf, faltbar

Es sieht aus wie ein normales Schneidbrett und es ist auch so flach (nur 3 cm). Klappt man jedoch die Seiten hoch, wird daraus ein praktischer Korb mit 5 l Fassungsvermögen und 15,5 cm Höhe. Beim Camping ist der Korb ideal zum Transport schmutzigen Geschirrs oder Wäsche zur Sanitäreinrichtung. Dort wird gewaschen, das Wasser läuft durch den integrierten Stöpsel ab und alles wird sauber und abgetropft wieder abtransportiert. Waschen, verstauen, aufräumen - die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt. Und nach Gebrauch verschwindet der Multifunktionskorb in der kleinsten Nische.
Robust und langlebig (Material: PP und TPE), mit Anti-Rutsch-Füßchen.


Material: Weiße Bestandteile: Polypropylen, Graue Bestandteile: Kunststoff (TPE)
Farbe: Weiße Bestandteile: Weiß, Graue Bestandteile: Grau
Maße B/H/T: 42,5 cm x 31 cm x 3 - 15,5 cm
Nettogewicht: 535 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
535 g
Bruttogewicht:
550 g
Länge Einzelartikel:
3 - 15,5 cm
Höhe Einzelartikel:
31 cm
Breite Einzelartikel:
42,5 cm
Maß Zusatzinfo:
40x31x15,5cm, gefaltet 40x31x3cm, Fassungsvermögen: 15 l
Farbe:
Grau
Material:
Weiße Bestandteile: Polypropylen, Graue Bestandteile: Kunststoff (TPE)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 72 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 156 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.