Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multifunktionaler 10-in-1 Küchenhelfer, mit 10 Funktionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Multifunktionaler 10-in-1 Küchenhelfer, mit 10 Funktionen
Maximex Multifunktionaler 10-in-1 Küchenhelfer, mit 10 Funktionen
Maximex Multifunktionaler 10-in-1 Küchenhelfer, mit 10 Funktionen
Maximex Multifunktionaler 10-in-1 Küchenhelfer, mit 10 Funktionen
Maximex Multifunktionaler 10-in-1 Küchenhelfer, mit 10 Funktionen
Maximex Multifunktionaler 10-in-1 Küchenhelfer, mit 10 Funktionen
Maximex Multifunktionaler 10-in-1 Küchenhelfer, mit 10 Funktionen
Artikel-Nr.:
     C4401-9940380500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9940380500
EAN/GTIN:
     4008069042135
Suchbegriffe:
küchenhelfer;multifunktional;vielse...

Maximex Multifunktionaler 10-in-1 Küchenhelfer, mit 10 Funktionen

Auf diesen Küchenhelfer haben all die gewartet, die ihren Platz in der Küche optimieren wollen oder müssen (z.B. bei kleinen Küchen oder beim Camping).
10 Funktionen verstecken sich - raffiniert integriert - in diesem gerade einmal 34 x 24 x 5 cm kleinen Multitalent. Der Korpus ist gleichzeitig Schneidbrett, Korb und Sieb. 5 Hobel-/Reibeeinsätze und 2 Messer mit langlebigen, superscharfen Edelstahlklingen ersetzen ein Equipment, das sonst mehrere Schubladen belegt. Die Aufsätze sind sekundenschnell und einfach wechselbar. Nach Gebrauch ist alles ruckzuck wieder an seinem Platz und der Küchenhelfer verschwindet wieder in der kleinsten Nische.
Material: PP und TPE


Material: Graue Bestandteile: Polypropylen, Weiße Bestandteile: Kunststoff (TPE), Messer: Edelstahl rostfrei
Farbe: Graue Bestandteile: Grau, Weiße Bestandteile: Weiß, Messer: Silber
Maße B/H/T: 34 cm x 23 cm x 11 cm
Nettogewicht: 810 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
810 g
Bruttogewicht:
900 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
23 cm
Breite Einzelartikel:
34 cm
Maß Zusatzinfo:
34x23x11cm, 34x23x5,5cm gefaltet
Farbe:
Grau
Material:
Graue Bestandteile: Polypropylen, Weiße Bestandteile: Kunststoff (TPE), Messer: Edelstahl rostfrei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 72 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 156 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 240 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.