Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, ausziehbar von 56 - 122 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, ausziehbar von 56 - 122 cm
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, ausziehbar von 56 - 122 cm
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, ausziehbar von 56 - 122 cm
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, ausziehbar von 56 - 122 cm
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, ausziehbar von 56 - 122 cm
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, ausziehbar von 56 - 122 cm
Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, ausziehbar von 56 - 122 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-9943010800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9943010800
EAN/GTIN:
     4008069045518
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher

Maximex Unkrautstecher mit Teleskopstiel, ausziehbar von 56 - 122 cm

Ein Garten ohne Unkraut ist wie ein Gemälde ohne Fehler - ein perfektes Meisterwerk der Natur. Doch wie können wir diese Schönheit bewahren, ohne uns mühsam bücken zu müssen?

Introducing: Der Unkrautstecher von Maximex, Ihr unverzichtbarer Helfer für ein makelloses Beet und einen tadellosen Rasen!

Mit seinem V-förmigen Design dringt dieser robuste Gartenhelfer tief in den Boden ein, um lästiges Unkraut direkt an der Wurzel zu packen und mühelos zu entfernen. Egal, ob hartnäckiger Löwenzahn, stachelige Disteln oder brennende Brennnesseln - mit der verbesserten Hebelwirkung und der angewinkelten Form des Zinkens wird das lästige Grün ohne den Einsatz von Chemikalien aus dem Boden gehoben.

Hergestellt aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl ist dieser Unkrautstecher nicht nur langlebig, sondern auch vielseitig einsetzbar. Mit seinem ergonomischen Handgriff liegt er sicher in der Hand und ermöglicht Ihnen eine präzise Unkrautentfernung ohne übermäßige Anstrengung.

Doch das ist noch nicht alles! Mit dem ultraleichten Teleskopstiel, der sich individuell von 56 bis 122 cm ausziehen lässt, können Sie sich bequem aufrecht halten und auch schwer erreichbare Stellen problemlos erreichen. Schluss mit dem mühsamen Bücken und der belastenden Rückenarbeit - mit dem Unkrautstecher von Maximex wird Gartenarbeit zum reinsten Vergnügen.

Gönnen Sie sich und Ihrem Garten diese praktische Lösung für eine umweltschonende Unkrautbekämpfung und genießen Sie schon bald die Früchte Ihrer Arbeit, ohne sich dabei zu verbiegen.

Material: Griff: Polyamid, Zinken: Edelstahl rostfrei, Teleskopstiel: Stahl
Farbe: Griff: Anthrazit, Zinken: Silber matt, Teleskopstiel: Grau
Maße B/H/T: 2,5 cm x 79-145 cm x 4 cm
Nettogewicht: 370 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
370 g
Bruttogewicht:
498 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
79-145 cm
Breite Einzelartikel:
2,5 cm
Farbe:
Grau
Material:
Griff: Polyamid, Zinken: Edelstahl rostfrei, Teleskopstiel: Stahl
Weitere Suchbegriffe: unkrautstecher;gartenwerkzeug;unkrautentfernung;wurzelunkräuter;edelstahl;teleskopstiel;ergonomisch;umweltschonend;rasenpflege;beetpflege;rückenschonend;chemiefrei;robust;handwerkzeug;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.