| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-9943881500 Herst.-Nr.: 9943881500 EAN/GTIN: 4008069048410 |
| |
|
| | |
| Maximex Schuhspikes Profi Größe 37-41, fester Halt bei Eis und Schnee Mehr Sicherheit bei Eis und Schnee - kein Ausrutschen mehr. Die Schuhspikes bieten Ihnen besseren Halt auf vereisten oder verschneiten Gehwegen und Straßen. Für festen Halt auch gegen seitliches Wegrutschen. Einfach über den Schuh ziehen. Größe 37-41. Extra starke Qualität. 48 Spikes sind besser als ein Unfall. Sie erhalten 1 Paar. Material: Kunststoff (TPE), Eisen Farbe: Schwarz Maße B/H/T: 10 cm x 25 cm Nettogewicht: 296 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 296 g | Bruttogewicht: | 301 g | Länge Einzelartikel: | 25 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 10 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Kunststoff (TPE), Eisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuhspikes, maximex schuhspikes, schuh krallen, Schuhspikes;Spikes zum Überziehen;Mehr Sicherheit bei Eis und Schnee;Kein Ausrutschen mehr;Spikes für Schuhe;Sicherheitsspikes für Schuhe;Rutschfeste Sohle mit Spikes;Sohle mit Spikes;Schuhsohle mit Spikes |
| | |
| |