Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Antihaft-Backmatte, 70x50cm, mit Teigschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Antihaft-Backmatte, 70x50cm, mit Teigschaber
Maximex Antihaft-Backmatte, 70x50cm, mit Teigschaber
Maximex Antihaft-Backmatte, 70x50cm, mit Teigschaber
Maximex Antihaft-Backmatte, 70x50cm, mit Teigschaber
Maximex Antihaft-Backmatte, 70x50cm, mit Teigschaber
Maximex Antihaft-Backmatte, 70x50cm, mit Teigschaber
Maximex Antihaft-Backmatte, 70x50cm, mit Teigschaber
Artikel-Nr.:
     C4401-9946680500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9946680500
EAN/GTIN:
     4008069051908
Suchbegriffe:
Backmatte
Backofenmatte
Teig-Schaber
Teigschaber

Maximex Antihaft-Backmatte, 70x50cm, mit Teigschaber

Entdecken Sie die Freude am Backen neu – mit unserer extra-großen Antihaft-Backmatte, die jeden Backvorgang zum Kinderspiel macht.

Dank der rutschfesten Silikonbasis bleibt die Matte sicher auf jeder Arbeitsfläche liegen, während die spezielle Antihaft-Beschichtung das Anhaften von Teig verhindert. So wird das mühsame Einmehlen oder Einfetten der Arbeitsfläche überflüssig – für ein sauberes, unkompliziertes Backvergnügen.

Die großzügige Arbeitsfläche von 70 x 50 cm bietet ausreichend Platz, um Teig bequem auszurollen, Gebäck zu formen oder Marzipan und Fondants zu modellieren. Ein besonderes Highlight ist die aufgedruckte Skaleneinteilung in Zentimeter und Inch sowie die Markierungen für runde (Ø 10,2 - 38,1 cm bzw. Ø 4 - 15 inch) und eckige Formen, die das präzise Zuschneiden von Teig- und Backwaren aller Art erleichtern. Zudem ist die Matte mit einer praktischen Umrechnungstabelle ausgestattet, die internationale Maße und Mengenangaben von Cups in Gramm umrechnet, was sie zum idealen Begleiter für Rezepte aus aller Welt macht.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, beinhaltet das Set nicht nur die Backmatte, sondern auch ein Rezeptheft mit fünf klassischen Rezepten sowie einen Teigschaber zum exakten Portionieren Ihrer Backkreationen. Nach dem Gebrauch lässt sich die Matte einfach zusammenrollen und mit dem beiliegenden Gummiband platzsparend verstauen.

Gefertigt aus hochwertigem Platin-Silikon, ist unsere Backmatte BPA-frei, lebensmittelecht sowie geruchs- und geschmacksneutral. Sie ist temperaturbeständig von -40 °C bis +240 °C und lässt sich ganz einfach in der Spülmaschine reinigen.

Ergänzen Sie Ihr Backzubehör um dieses vielseitige Set und starten Sie sofort mit neuen Backprojekten, die nicht nur gelingen, sondern auch Spaß machen.

Material: Matte: Silikon, Teigschaber: Kunststoff, Rezeptbuch: Papier
Farbe: Matte: Blau, Teigschaber: Weiß
Maße B/H/T: 50 cm x 70 cm
Nettogewicht: 433 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
433 g
Bruttogewicht:
445 g
Länge Einzelartikel:
70 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
50 cm
Farbe:
Blau
Material:
Matte: Silikon, Teigschaber: Kunststoff, Rezeptbuch: Papier
Weitere Suchbegriffe: Teigspatel, teig schaber, antihaft-backmatte;kein anbacken;kein festkleben;wiederverwendbar;rutschfest;hitzebeständig;teigschaber;zusammenrollen;aufgedruckte skala;teig ausrollen;gebäck backen;kochen;backen;backutensilien;backzubehör;backhelfer;rezepte;maximex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 260 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 400 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.