Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex 2in1 In- und Outdoor-Wischer, mit 180° Wischkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex 2in1 In- und Outdoor-Wischer, mit 180° Wischkopf
Maximex 2in1 In- und Outdoor-Wischer, mit 180° Wischkopf
Maximex 2in1 In- und Outdoor-Wischer, mit 180° Wischkopf
Maximex 2in1 In- und Outdoor-Wischer, mit 180° Wischkopf
Maximex 2in1 In- und Outdoor-Wischer, mit 180° Wischkopf
Maximex 2in1 In- und Outdoor-Wischer, mit 180° Wischkopf
Maximex 2in1 In- und Outdoor-Wischer, mit 180° Wischkopf
Artikel-Nr.:
     C4401-9947631500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9947631500
EAN/GTIN:
     4008069050529
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber

Maximex 2in1 In- und Outdoor-Wischer, mit 180° Wischkopf

2in1 In- & Outdoor Wischer mit Teleskopstiel und zwei Aufsätzen

Dieser Wischer kommt in jede Ecke. Durch seine spezielle Form und den um 180° drehbaren Wischkopf reinigt er mühelos auch schwer erreichbare Stellen. Ob drinnen oder draußen, Badfliesen oder grob strukturierte Gehwegplatten – der Wischer ist überall einsetzbar.
Dank seiner zwei, durch Klickverschluss ganz einfach auswechselbaren Aufsätze beseitigt er Verschmutzungen aller Art. Die kräftigen Borsten werden auch mit hartnäckigstem Schmutz fertig, während der Wischaufsatz sanft genug ist, glatte Flächen spiegelblank zu polieren. Der Softgrip liegt angenehm und rutschsicher in der Hand, der bis zu 147 cm ausziehbare Teleskopstiel ermöglicht ermüdungsfreies, rückenschonendes Arbeiten.
Der 2in1 In- & Outdoor Wischer – wendig, gründlich, bequem!

Material: Teleskopstiel: Eisen, Bürste und Schwamm: Polypropylen, Griff: Polyurethan
Farbe: Teleskopstiel: Schwarz, Bürste und Schwamm: Dunkelgrau, Griff: Schwarz
Maße B/H/T: 11 cm x 15 cm x 120 cm
Nettogewicht: 686 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
686 g
Bruttogewicht:
820 g
Länge Einzelartikel:
120 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
11 cm
Maß Zusatzinfo:
Ausziehbar bis 147 cm
Farbe:
Grau
Material:
Teleskopstiel: Eisen, Bürste und Schwamm: Polypropylen, Griff: Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, großraumwischer pbt, schrubber, 2in1 In- & Outdoor Wischer;In- & Outdoor Wischer;In- & Outdoor Schrubber;Teleskop-Wischer für In- & Outdoor;Teleskop-Schrubber für In- & Outdoor;Ausziehbarer Teleskopwischer;Ausziehbarer Teleskopschrubber;Wischer für drinnen & draußen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 54 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 117 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 180 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.