Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Astsäge und Teleskopstiel, bis zu 342 cm Arbeitshöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Astsäge und Teleskopstiel, bis zu 342 cm Arbeitshöhe
Maximex Astsäge und Teleskopstiel, bis zu 342 cm Arbeitshöhe
Maximex Astsäge und Teleskopstiel, bis zu 342 cm Arbeitshöhe
Maximex Astsäge und Teleskopstiel, bis zu 342 cm Arbeitshöhe
Maximex Astsäge und Teleskopstiel, bis zu 342 cm Arbeitshöhe
Maximex Astsäge und Teleskopstiel, bis zu 342 cm Arbeitshöhe
Maximex Astsäge und Teleskopstiel, bis zu 342 cm Arbeitshöhe
Artikel-Nr.:
     C4401-9950210800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9950210800
EAN/GTIN:
     4008069053858
Suchbegriffe:
Astsäge
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstiel

Maximex Astsäge und Teleskopstiel, bis zu 342 cm Arbeitshöhe

Suchen Sie nach einer einfachen und sicheren Lösung, um hohe Äste zu schneiden, ohne dabei auf instabile Leitern zu steigen? Dann ist die Astsäge von Maximex die perfekte Wahl für Sie!

Mit einem Teleskopstiel, der eine Gesamtlänge von 142 cm erreicht, können Sie bequem und sicher vom festen Boden aus Äste in beträchtlicher Höhe erreichen. Zusammengeklappt misst die Säge lediglich 76 cm und kann somit problemlos verstaut werden. Das ultrascharfe Stahl-Sägeblatt schneidet mühelos Äste mit einem Durchmesser von bis zu 10 cm, wobei der Kraftaufwand dank der Schrägverzahnung minimal ist. Mit 37 Zähnen pro Zentimeter und einem innovativen 3D-Schliff bietet die Säge eine effektive und präzise Schnittleistung, selbst bei frischem Holz.

Der gebogene Rutschschutzhaken ermöglicht nicht nur sicheres Arbeiten, indem er Astwerk nach unten zieht wie ein verlängerter Arm, sondern entfernt auch die Baumrinde. Trotz ihrer Stabilität und Robustheit wiegt die Säge inklusive Teleskopstiel lediglich 376 g, wodurch die Arbeit deutlich erleichtert wird und die Arme nicht so schnell ermüden.

Diese geniale Säge kann auch ohne Stiel als Handsäge verwendet werden. Zudem ist sie mit einem ultraleichten, individuell verstellbaren Teleskopstiel ausgestattet, der ein ermüdungsfreies und rückenfreundliches Arbeiten ermöglicht und eine rekordverdächtige Arbeitshöhe von bis zu 342 cm bietet.

Mit 5 Jahren Garantie können Sie sich darauf verlassen, dass diese Astsäge von Maximex Ihre hohen Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen wird. Gönnen Sie sich und Ihren Bäumen die beste Pflege mit dieser praktischen und zuverlässigen Lösung!

Material: Sägeblatt: Stahl, Teleskopstiel: Stahl, Griff Säge: Polyamid
Farbe: Sägeblatt: Schwarz, Teleskopstiel: Grau, Griff Säge: Schwarz
Maße B/H/T: 3,5 cm x 76-142 cm x 5 cm
Nettogewicht: 376 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
376 g
Bruttogewicht:
490 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
76-142 cm
Breite Einzelartikel:
3,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Sägeblatt: Stahl, Teleskopstiel: Stahl, Griff Säge: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: astsäge, astsäge;teleskopstiel;arbeitshöhe;sicherheit;effizienz;präzision;ultrascharfes sägeblatt;schrägverzahnung;stabilität;leichtgewicht;gebogener rutschschutzhaken;baumrinde;handsäge;teleskop-astsäge;maximex;gartenwerkzeug;baumpflege;sägen;hochstamm;sägeleistung;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.