Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Universal-Reinigungs-Caddy HERKULES, Blau, Fassungsvermögen 34 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Universal-Reinigungs-Caddy HERKULES, Blau, Fassungsvermögen 34 Liter
Maximex Universal-Reinigungs-Caddy HERKULES, Blau, Fassungsvermögen 34 Liter
Maximex Universal-Reinigungs-Caddy HERKULES, Blau, Fassungsvermögen 34 Liter
Maximex Universal-Reinigungs-Caddy HERKULES, Blau, Fassungsvermögen 34 Liter
Maximex Universal-Reinigungs-Caddy HERKULES, Blau, Fassungsvermögen 34 Liter
Maximex Universal-Reinigungs-Caddy HERKULES, Blau, Fassungsvermögen 34 Liter
Maximex Universal-Reinigungs-Caddy HERKULES, Blau, Fassungsvermögen 34 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-9950390500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9950390500
EAN/GTIN:
     4008069047284
Suchbegriffe:
universal caddy;reinigungscaddy;uni...

Maximex Universal-Reinigungs-Caddy HERKULES, Blau, Fassungsvermögen 34 Liter

Entdecken Sie die ultimative Lösung für Ihre Reinigungsbedürfnisse mit unserem Herkules Reinigungs-Caddy!

Dieser außergewöhnliche Helfer steht Ihnen sowohl zu Hause als auch unterwegs treu zur Seite, indem er all Ihre Putzmittel und -geräte übersichtlich und griffbereit hält. Mit seinem extra großen Innenraum, verstärktem Boden für große Flaschen und Platz für einen 10l-Eimer, sowie fünf flexiblen Seitentaschen für sämtliche Reinigungsutensilien, vereint der Herkules Caddy praktischen Stauraum mit maximaler Stabilität.

Die speziellen, glasfaserverstärkten Stabilisatoren und der robuste Alurahmen garantieren Standfestigkeit und Langlebigkeit. Dank des ergonomisch geformten Komfortgriffs lässt er sich auch vollbeladen leicht transportieren und passt zusammengefaltet in jede Nische. Ob für Haushalt, Hobby, Garten oder beim Camping – dieser Caddy aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Polyester ist Ihr idealer Begleiter.

Erleben Sie unübertroffene Qualität und Funktionalität mit unserem Herkules Reinigungs-Caddy, gefertigt aus strapazierfähigem, wasserabweisendem 600D Polyester, einem robusten Aluminiumgriff mit weichem EVA-Polster für maximalen Komfort, kompakten Maßen von 35 x 35 cm (H x Ø), der sich auf schlanke 5 cm zusammenfalten lässt, einem beeindruckenden Fassungsvermögen von 34 Litern und einer Tragkraft von 20 kg.

All das plus eine 5-Jahres-Garantie. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ordnung und Effizienz in Ihre Reinigungsroutine zu bringen. Holen Sie sich jetzt den Herkules Reinigungs-Caddy (Lieferung ohne Inhalt) und erleben Sie, wie er Ihre Erwartungen übertrifft!

Material: 100 % Polyester
Farbe: Tragetasche: Blau, Tragegriff: Silber, Griffpolster: Schwarz
Maße B/H/T: 35 cm x 35 cm
Nettogewicht: 580 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
580 g
Bruttogewicht:
600 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Blau
Material:
100 % Polyester
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 130 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.