| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-1097843100 Herst.-Nr.: 1097843100 EAN/GTIN: 4008838730553 |
| |
|
| | |
| WENKO Gitternetz-Bügeltuch, 60 x 40 cm Bei dem transparenten Gitternetz-Bügeltuch bleibt das Bügelgut stets gut sichtbar. Mit diesem praktischen Helfer können selbst empfindliche Stoffe wie Seide, Polyamid oder Perlon problemlos gebügelt werden. Die Bildung von Glanzstellen wird verhindert. Auch Druckstellen in Cord, Samt und Velours können von rechts gebügelt werden. Durch die Vakuumbildung werden die Stofffäden wieder aufgerichtet und alles wirkt wie neu. Das weiße Tuch ist bis 200° C hitzebeständig. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Zum Bügeln empfindlicher Stoffe wie Seide, Nylon, Perlon, Cord, Samt und Velour
- Verhindert die Bildung von Glanzstellen
- Rechtsbügeln von Druckstellen in Cord, Samt und Velour möglich: Durch Vakuumbildung werden die Stofffäden wieder aufgerichtet und wirken wie neu.
- Aus bis 200 °C hitzebeständigem Kunststoff (PES)
- Durch die Transparenz des Tuchs bleibt das Bügelgut sichtbar
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 41 g | Bruttogewicht: | 57 g | Länge Einzelartikel: | 60 cm | Breite Einzelartikel: | 40 cm | Farbe: | Transparent, Blau | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischbügeldecke, Tischbügeltuch, bügeltuch, bügeln, Bügelbrett, Bügelbrettbezug, Bügeltischbezug, Bügelbezug, Ersatzbezug, Velour bügeln, Samt bügeln, Seide bügeln |
| | |
| |