Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Eckregal Yago mit 3 Glasablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Eckregal Yago mit 3 Glasablagen
WENKO Eckregal Yago mit 3 Glasablagen
WENKO Eckregal Yago mit 3 Glasablagen
WENKO Eckregal Yago mit 3 Glasablagen
WENKO Eckregal Yago mit 3 Glasablagen
WENKO Eckregal Yago mit 3 Glasablagen
WENKO Eckregal Yago mit 3 Glasablagen
Artikel-Nr.:
     C4403-15850100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15850100
EAN/GTIN:
     4008838158500
Suchbegriffe:
Badregal
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage

WENKO Eckregal Yago mit 3 Glasablagen

Da es nie genug Ablageflächen geben kann, nutzt das Eckregal Yago auch den freien Platz in der kleinsten Ecke.

Im eleganten Glas-Chrom-Look fügt es sich dezent in das Badezimmer- oder auch Wohnzimmer-Ambiente ein. Die drei transparenten Böden aus Sicherheitsglas bieten Ablagemöglichkeiten für Handtücher, Pflegeprodukte oder Deko-Accessoires.

Das Hochglanz-Chromgestell ist einfach und schnell aufgebaut. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ideal zur platzsparenden Nutzung von Raumecken
  • Drei Eckablagen aus Glas zum Abstellen von Kosmetik- und Badutensilien oder zur Ablage von Handtüchern
  • Aus transparentem Sicherheitsglas und Chrom
  • Sehr einfache Montage
  • Maße (B x H x T): 30 x 74 x 30 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3480 g
Bruttogewicht:
4050 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
74 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Gestell: Chrom, Ablagen: Transparent
Material:
Gestell: Stahl, Ablagen: Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Eck-Regal, Eckregal, wenko badregal, badregal, Wandregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 26 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.