| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-16757100 Herst.-Nr.: 16757100 EAN/GTIN: 4008838167571 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Bürste mit Edelstahlstiel Glänzend + Bürstenkopf weiß, Ø 8 x 35 cm Wenko bietet eine innovative und sparsame Lösung: die auswechselbare WC-Bürste für die vorhandene WC-Garnitur. Die Ersatzbürste eignet sich zum Beispiel ideal für die Garnituren Fossano, Moretta, Baccara und Perosa. Einfach die unansehnlich gewordene Bürste durch die hochwertige, glänzende WC-Bürste mit Edelstahlstiel austauschen. Die Bürste ist rostfrei und hat einen Ø von 8 x 35 cm. Der Bürstenkopf ist austauschbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Weißer Bürstenkopf mit glänzendem Edelstahl-Stiel
- Wechselbarer Bürstenkopf
- Ideal als Ersatzbürste für die vorhandene Garnitur
- Maße (B/T x H): Ø 8 x 35 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 72 g | Bruttogewicht: | 150 g | Länge Einzelartikel: | 8 cm | Höhe Einzelartikel: | 35 cm | Breite Einzelartikel: | 8 cm | Farbe: | Bürstenstiel: Glänzend, Bürstenkopf: Weiß | Material: | Bürstenstiel: Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, WC-Ersatzbürstenkopf, klobürste wenko edelstahl, wc ersatzbürstenkopf, wenko wc-ersatzbürstenkopf, WC-Bürstenhalter, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürsten, WC-Ständer, Standgarnitur, Bürstenständer, Badaccessoire |
| | |
| |