Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Anti-Rutsch-Streifen, für Kleiderbügel, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Anti-Rutsch-Streifen, für Kleiderbügel, 20 Stück
WENKO Anti-Rutsch-Streifen, für Kleiderbügel, 20 Stück
WENKO Anti-Rutsch-Streifen, für Kleiderbügel, 20 Stück
WENKO Anti-Rutsch-Streifen, für Kleiderbügel, 20 Stück
WENKO Anti-Rutsch-Streifen, für Kleiderbügel, 20 Stück
WENKO Anti-Rutsch-Streifen, für Kleiderbügel, 20 Stück
WENKO Anti-Rutsch-Streifen, für Kleiderbügel, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     C4403-17219010100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17219010100
EAN/GTIN:
     4008838173985
Suchbegriffe:
Antirutsch
Antirutsch-Pad
anti-rutsch-Sticker
kleidung

WENKO Anti-Rutsch-Streifen, für Kleiderbügel, 20 Stück

Mit den genialen Antirutsch-Streifen von WENKO ist endlich Schluss mit weit ausgeschnittenen Oberteilen und Kleidern, die ständig von den Bügeln rutschen. Sicher und faltenfrei halten die selbstklebenden Silikonstreifen durch ihre Noppen alle Textilen fest und ordentlich auf dem Kleiderbügel.

Diese praktischen Helfer werden im 20er Pack geliefert. Das großzügige Set ist ausreichend für 10 Bügel. Einfach die Schutzfolie entfernen und auf die Bügelenden kleben. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Selbstklebende Anti-Rutsch-Streifen
  • Aus Silikon mit rutschhemmenden Noppen
  • Für besseren Halt von Textilien auf Kleiderbügeln
  • 20er Set ausreichend für 10 Bügel
  • Einfache Befestigung auf den Bügelenden
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
14 g
Bruttogewicht:
24 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
0,8 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Silikon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 130 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wenko
17219008100
€ 11,11*
Sonstiges
Wenko
17219006100
€ 5,12*
Sonstiges
Wenko
17219005100
€ 1,418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.