Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Square White, 240 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Square White, 240 ml
WENKO Seifenspender Square White, 240 ml
WENKO Seifenspender Square White, 240 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-17845800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17845800
EAN/GTIN:
     4008838178454
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Square White, 240 ml

Die Bad-Accessoires Serie Square zeichnet sich durch quadratische Formen und hochwertige Keramik aus. Das Weiß verleiht jedem Badezimmer dezente Eleganz.

Der Seifenspender Square kann individuell mit bis zu 240 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Material: Keramik
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 7 cm x 13 cm x 7 cm
Nettogewicht: 270 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
270 g
Bruttogewicht:
356 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.245 l
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender 240 ml, cremeseifenspender, seifenspender keramik, kunststoff;plastik;soap-dispenser;flüssig;seife;spender;lotion;nachfüllbar;spülmittel;bad;küche;gastronomie;Zimmer;schale;halter;halterung;Wc;toilette;dosieren;pumpseifenspender;bath;kitchen;plastic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,27417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,43008*
€ 29,0718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,95004*
€ 22,55055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,29004*
€ 18,19515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.