Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Garnitur
>
Artikel
WENKO Turbo-Loc WC-Garnitur, Befestigen ohne bohren
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4403-18768100
Hersteller:
Wenko
Herst.-Nr.:
18768100
EAN/GTIN:
4008838118580
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
WENKO Turbo-Loc WC-Garnitur, Befestigen ohne bohren
Die Turbo-Loc WC-Garnitur in edler Ausführung aus verchromtem Stahl ist von solider Qualität.
Die elegante Wand WC-Garnitur fügt sich problemlos und platzsparend im Badezimmer ein. Sie hält die WC-Bürste stets griffbereit. Der abnehmbare Behälter hat eine offene Form. Im Lieferumfang sind die WC-Bürste mit weißem Bürstenkopf und Chromstiel enthalten. Das macht die praktische Garnitur zu einem nützlichen Helfer im Bad oder Gäste-WC.
Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.
Highlights:
Praktischer Toilettenbürstenhalter inkl. WC-Bürste mit weißem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Chrom-Stiel
Turbo-Loc Wandbefestigungssystem ausgestattet mit Spezial-Klebepad für schnelle und einfache Montage ohne Schrauben und Bohren
Extrem fester Halt auf allen glatten Oberflächen
Rückstandslos wieder entfernbar
Schwere, solide Qualität aus verchromtem Stahl
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
323 g
Bruttogewicht:
450 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
37,5 cm
Breite Einzelartikel:
10 cm
Farbe:
Chrom, Behälter: Weiß
Material:
Stahl, Behälter: Polypropylen
... >
Lager 4403
>
BAD - WC-Sitze & -Zubehör
>
WC-Garnituren
Weitere Suchbegriffe:
WC-Bürstenständer
,
WC-Garnitur
,
toilettenbürsten-set wenko
,
toilettenbürsten garnitur
,
WC
,
Bürstenhalter
,
Toilettenbürstenhalter
,
Toilette
,
Klobürste
,
WC-Ständer
,
Standgarnitur
,
WC-bürste
,
WC-bürstengarnitur
,
WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WENKO Turbo-Loc Haartrocknerhalter, Befestigen ohne bohren
Wenko
18770100
ab € 6,30*
Ähnlich
WENKO Turbo-Loc Seifenablage, Befestigen ohne bohren
Wenko
18776100
ab € 5,84*
Ähnlich
WENKO Turbo-Loc Toilettenpapierrollenhalter, Befestigen ohne bohren
Wenko
18774100
ab € 4,96*
Ähnlich
WENKO Turbo-Loc Wandablage, Befestigen ohne bohren
Wenko
18775100
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen