Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc Toilettenpapierrollenhalter, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc Toilettenpapierrollenhalter, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Toilettenpapierrollenhalter, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Toilettenpapierrollenhalter, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Toilettenpapierrollenhalter, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Toilettenpapierrollenhalter, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Toilettenpapierrollenhalter, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Toilettenpapierrollenhalter, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-18774100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18774100
EAN/GTIN:
     4008838187746
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

WENKO Turbo-Loc Toilettenpapierrollenhalter, Befestigen ohne bohren

Der Turbo-Loc Toilettenpapierhalter besteht aus solidem, verchromtem Stahl. Der praktische Halter ist ein nützlicher Helfer in Bad und Gäste-WC.

Dank des Turbo-Loc Systems lässt er sich ohne Werkzeug und ohne Bohren bequem und einfach anbringen.

Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Turbo-Loc Wandbefestigungssystem - ausgestattet mit Spezial-Klebepad für schnelle und einfache Montage ohne Schrauben und Bohren
  • Extrem fester Halt auf allen glatten Oberflächen
  • Rückstandslos wieder entfernbar
  • Schwere, solide Qualität aus verchromtem Stahl
  • Maße (B x H x T): 14 x 6 x 9 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
138 g
Bruttogewicht:
175 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter wenko, klopapierhalter, toilettenpapierhalter verchromt, Klebebefestigung, Turboloc, Turbolochalter, Klebepadbefestigung, Toilette, Badaccessoire, Klorollenhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 52 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
18770100
ab € 6,19*
Ähnlich
Wenko
18776100
ab € 5,86*
Ähnlich
Wenko
18775100
ab € 8,66*
Ähnlich
Wenko
18768100
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.