Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4403-18931100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18931100
EAN/GTIN:
     4008838189313
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz

Die elegante WC-Garnitur Basic fügt sich mit ihrem modernen Design dezent in die Einrichtung ein. Die hochwertige Garnitur ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und hält die WC-Bürste stets an gewünschter Stelle dekorativ griffbereit.

Die im schwarzen Behälter beherbergte WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Edelstahl-Stiel ist im Lieferumfang enthalten. Das macht die praktische Garnitur zu einem nützlichen Helfer im Bad oder Gäste-WC.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Eleganter Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Dezentes Design in elegantem Schwarz
  • Aus Kunststoff
  • Maße (B/T x H): Ø 14 x 38 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Edelstahl-Stiel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
320 g
Bruttogewicht:
425 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Farbe:
Behälter: Schwarz, Bürstenkopf: Schwarz
Material:
Behälter: Kunststoff, Stiel: Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 52 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.