Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschvorhangringe Weiß klein, 12er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschvorhangringe Weiß klein, 12er Set
WENKO Duschvorhangringe Weiß klein, 12er Set
WENKO Duschvorhangringe Weiß klein, 12er Set
WENKO Duschvorhangringe Weiß klein, 12er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-19191100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19191100
EAN/GTIN:
     4008838049396
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Duschvorhangringe
wenko duschvorhang weiß
duschvorhang

WENKO Duschvorhangringe Weiß klein, 12er Set

Das praktische 12er Set Duschvorhangringe ist aus solidem Kunststoff gefertigt. Die Ringe eignen sich ideal zum Befestigen des Dusch- und Badewannenvorhangs auf der Stange.

Die moderne, ovale Form und die weiße Ausführung sorgen für ein angenehmes Ambiente im Badezimmer. Die Öffnung macht das Einfädeln des Vorhangs kinderleicht.

Oft sind es die kleinen Dinge, die zum perfekten Gesamtbild fehlen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • 12er Set Duschvorhang-Ringe
  • Ovale Form
  • Aus weißem Kunststoff
  • Maße (T x H): 3 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
30 g
Bruttogewicht:
67 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
4,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wenko duschvorhang, Dusche, Vorhang, Ring, Duschvorhangringe weiß oval, Duschvorhangringe oval, Duschvorhangringe weiß, Ringe für Duschvorhang, Ringe Duschvorhang
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 78 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19146100
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.